【特長】ワンタッチブレード交換
低振動
オービタル機構
ブロワ機構
アルミ定盤付
ダイヤル式無段変速
【用途】木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に
【付属品】AC100【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】5.5【切断能力(mm)アルミ板】500【切断能力(mm)木工】約2【周波数(Hz)】約7【質量(kg)】約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)【切断能力(mm)軟鉄板】約12【適合】木工、鉄工、樹脂【ストローク数(min-1[回/分])】約1500~2800【傾斜角度(°)】幅:約18【電源(V)】左右0~45【対応材質】50/60【ストローク(mm)】約2.1【電流(A)】平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)【消費電力(W)】220×70×190【コード長さ(m)】ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
とても満足しております。機会があれば是非購入したいと思います。