スポット溶接機の冷却水用に使う商品

スポット溶接機の冷却水用に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チューブ」「ポリウレタンチューブ」「ホース」などの商品を紹介します。

ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ) PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ)
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【特長】優れた柔軟性小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適
【長さ(m)】20【チューブ全長(m)】透明【色】0.8(20℃ 65%RH時)【使用真空圧力(kPa)】-15~60(不凍)【使用温度範囲(℃)】空気、水【最高使用圧力(MPa)】20【使用流体】ポリウレタン【チューブ色】-100【材質(チューブ)】透明
お客様の声
用途: スポット溶接機の冷却水用満足度: 5以前購入したのが1メータ単位の商品でした。10メーターはちょっと長い気はしたけれど、劣化時期が寒い時期と、熱い時期に頻繁に破損するので購入しました。
ビニールチューブホース アズワン
販売価格(税別)3539税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
お客様の声
用途: スポット溶接機の冷却水用満足度: 11メーターの切り売りに気づかず購入しました。ロスなもったいないです。
ホース 透明 ビニール製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウホース 透明 ビニール製
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.11(46)
【特長】透明なホースなので流体確認できます。
【用途】工業用
【使用温度範囲(℃)】透明【特性】-10~60【色】PVC【材質】透明性
お客様の声
用途: スポット溶接機の冷却水用満足度: 2モノタロウ印で購入すると、格安でしたが、100メーターは長過ぎます。
ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)2,3462,581税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(50m)1巻
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
【全長(m)】50【チューブ全長(m)】【材質(チューブ)】0.8(20℃ 65%RH時)【使用温度範囲(℃)】50【使用真空圧力(kPa)】-15~60(不凍)【チューブ色】空気、水【最高使用圧力(MPa)】50【色】ポリウレタン【使用流体】-100【RoHS指令(10物質対応)】【長さ(m)】対応
お客様の声
用途: スポット溶接機の冷却水用満足度: 5以前モノタロウブランドで購入しましたが、肉厚が薄いからか、柔らかい感じがしてピスコのワンタッチ継ぎてに差し込んだら、サイズが少し小さかったようで、差し込んでも軽く抜けてしまい、継ぎ手から水漏れと、熱による膨張がしました。やはりピスコのブランドで選んで購入しないといけないですね。

スポット溶接機の冷却水用に使う商品」に関連する商品一覧

スポット溶接に使う商品

スポット溶接に使う商品

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし),スパッタシート