ソーラーパネル架台の支線に使う商品

ソーラーパネル架台の支線に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ワイヤー」などの商品を紹介します。

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウワイヤーロープ ステンレス1本
レビュー:149件のレビュー 平均満足度4.66(149)
【特長】ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
お客様の声
用途: ソーラーパネル架台の支線満足度: 5特に気になる点は見当たらず問題無しです。経年劣化については要観察とします。
アームオーバルスリーブ アーム
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アームアームオーバルスリーブ
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.78(68)
【特長】台付ワイヤーロープ製作の専用スリーブです。ワイヤー径に応じたサイズをお選びください。 アームオーバルスリーブは必ずアームスエージャーとセットで製作してください。 自社一貫生産のMade in Japan。
【用途】看板/自動販売機の倒れ防止、天井の照明などの落下防止などや、アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠にも使用されています。
お客様の声
用途: ソーラーパネル架台の支線満足度: 5以前から使用しており何ら問題はございません。実績評価100点です。
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J 捻子径2分5厘 水本機械製作所
販売価格(税別)3,1983,518税込
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックルJ&J 捻子径2分5厘1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
【用途】ワイヤロープの張り具合の調節に
【質量(g)】849-2946【寸法H(mm)】ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ【ねじ径】260【使用荷重(kN)】120【寸法W(mm)】13【寸法L(mm)】W5/16【寸法D(mm)】12【寸法B(mm)】179【材質/仕上】62【寸法L1(mm)】10【寸法A(mm)】100【トラスコ品番】250【寸法d(mm)】21【寸法L2(mm)】2.45
お客様の声
用途: ソーラーパネル架台の支線満足度: 5特に気になる点は有りません。耐食・耐久性については要観察です。

ソーラーパネル架台の支線に使う商品」に関連する商品一覧