工具の通販モノタロウ
使い方から探す
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
ホース
チューブ
タイヤチェンジャーのメンテナンスに使う商品
タイヤチェンジャーのメンテナンスに使う商品
「タイヤチェンジャーのメンテナンスに使う商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「ワンタッチ継手」「作動油」「エアーホース」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
(24種類の商品があります)
代替商品あり
チューブ ポリウレタン製
レビュー:
(126)
【特長】
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
【用途】
一般空気圧配管に。
【材質】
0.8
【使用温度範囲(℃)】
ポリウレタン
【特性】
0~60
【使用流体】
圧縮空気
【最高使用圧力(MPa)】
柔軟性
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
ホース
チューブ
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーのメンテナンス
満足度:
大阪魂の継手とセットで使用しましたが、エア漏れもなく使えています。継続使用していきたいです。他社製品ともっと価格差があればいいと思いました。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
(5種類の商品があります)
代替商品あり
ストレート
レビュー:
(69)
【用途】
エア配管に。
【使用温度範囲(℃)】
空気
【流体】
0~60
【最高使用圧力(MPa)】
0.8
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
汎用管継手
配管用ワンタッチ管継手
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーのメンテナンス
満足度:
エア漏れがなくスムーズに取り付けでき、問題なく稼働しています。長持ちすれば良いです。ラインナップに十字の形の継手があると良いです。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
(2種類の商品があります)
作動油 耐摩耗性 油圧用 ハイドロリックオイル
レビュー:
(155)
【特長】
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
【用途】
工業・建設機械などの油圧機器
【危険物の類別】
L0.5
【色】
-30
【流動点(℃)】
水素処理重パラフィン系石油留分、添加剤
【適合範囲】
ハイドロリック
【成分】
Ⅲ
【危険等級】
第四類
【危険物の品名】
第四石油類
【危険物の性状】
20L
【危険物の数量】
非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
工業用潤滑油
油圧作動油
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーのメンテナンス
満足度:
トラック用のタイヤチェンジャーとカーリフトのメンテナンスに使用しました。特に問題はありません。4リットル容器と20リットルペール缶でオイルの色が多少違うのが不思議でした。
商品情報をもっと見る
「タイヤチェンジャーのメンテナンスに使う商品」に関連するカテゴリ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
ホース
チューブ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
工業用潤滑油
油圧作動油
「タイヤチェンジャーのメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧
エアシリンダーのメンテナンスに使う商品
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット,パッキンセット/10A用