【特長】不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
【用途】ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
【色】白色【基材】20【テープ長さ(m)】0.1【粘着剤】0~40【粘着力(N/10mm)】不織布【主な用途】合成樹脂系粘着剤【特性】一般用【テープ厚さ(mm)】(ステンレス)11.0
(ABS)8.96【使用温度範囲(℃)】耐久性、耐候性