【特長】5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。
ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。
軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。
スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
【用途】5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。
【成分】ディーゼル車【適合車】特殊洗浄剤、石油系溶剤【危険等級】192×76×41【危険物の類別】257【質量(g)】Ⅲ【危険物の品名】第四類【寸法(mm)】第二石油類【危険物の数量】236mL【危険物の性状】非水溶性