デフオイル注入に使う商品

デフオイル注入に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ポンプ」「オイルシリンジ」「オイルポンプ」などの商品を紹介します。

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:279件のレビュー 平均満足度4.14(279)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
【用途】水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
【材質】1600【揚水量(L/min)】ホースバンド2個【ホース口径(Φmm)】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【付属品】プラスチック【全揚程(m)】100×55×80【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】6.35(六角軸)【使用方法】12【シャフト径(Φmm)】15【使用水温(℃)】10~12【寸法(mm)】5~50
お客様の声
用途: デフオイル注入満足度: 5メーカーOEM品で補修部品も設定があるため安心して使えます。 デフオイル注入作業が簡単になりました。
オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ
販売価格(税別)12,98014,278税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルポンプ ペール缶用1台
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.05(64)
【特長】メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。
特にギアオイル交換作業に適しています。
【用途】20Lペール缶専用
【適合容器】20Lタンク【車輪径(Φmm)】対応粘度 0~100【質量(kg)】3.9【適合】150【吐出量】65mL/1ストローク【ホース長さ(m)】1.5
お客様の声
用途: デフオイル注入満足度: 5某全国工具屋さんのより付属品が良く、安くて大満足です。
ペールの受けの形状も他と違い、転がしやすい(移動しやすい)のも良かったです。
用途: デフオイル注入満足度: 5普通
オイルシリンジ ヤマダコーポレーション
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマダコーポレーションオイルシリンジ
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.15(27)
【特長】機械の作動油等のオイル類の抜取り、入替え作業に最適です。ノズルの先端をオイルの中に差込み、引き手を引くとオイルは油筒内に吸入され、引き手を押し戻すと排出されます。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: デフオイル注入時に使用。満足度: 3写真と現物が違います。送られてきたものは、ノズルの先端がまっすぐで、
握るところが、単に金属が曲がっているものです。
急いでたので使いました。
用途: デフオイル注入満足度: 5ヤマダ製のシリンジが安くで買えて良かったです。

デフオイル注入に使う商品」に関連する商品一覧

エンジンオイル交換時注入に使う商品

エンジンオイル交換時注入に使う商品

LSベルハンマー 原液,オイルシステム 多走行軽自動車用N