トラクターのグリスアップに使う商品

トラクターのグリスアップに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「グリスガン」「グリーススプレー」などの商品を紹介します。

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプ1個
レビュー:256件のレビュー 平均満足度3.52(256)
【特長】狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
【用途】ちょう度#1/#2用です
【容量(g)】400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)【取付口】メス
お客様の声
用途: トラクターのグリスアップ満足度: 5グリスアップ用品3点購入。すべてモモタロウ商品で接続等の不具合もなく無事にグリスアップ終了。
用途: トラクターのグリスアップ満足度: 3ノズルのネジ切り込み部がどこまで入ればいいか印を求む
ホース グリスガン用 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウホース グリスガン用1個
レビュー:75件のレビュー 平均満足度3.65(75)
【特長】注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
【用途】注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
【接続口径】NPT1/8【タイプ】チャッキング付・ハイドロリックニップル用
お客様の声
用途: トラクターのグリスアップ満足度: 4しっかりとロックされ、グリスアップできました。ロックがきつすぎるのか、グリスニップルから外すに力が要りました。
AZグリーススプレーイエロー エーゼット
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼットAZグリーススプレーイエロー1本(420mL)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.41(22)
【特長】ギアやチェーン等、金属部品の潤滑、防錆に最適です。スプレーするとグリースが金属表面に付着し、良好な潤滑の役目をします。
【用途】シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】210mL【毒劇区分】普通物【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トラクターのグリスアップ満足度: 5吹き出した瞬間は少し柔らかいですが、しばらくすると落ち着くようです。たくさん使用するのでもっと安くなれば助かります。
グリスガン エアー式 モノタロウ
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウグリスガン エアー式1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度3.08(39)
【特長】グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
【用途】機械のグリスアップ
【動作方式】エアー式【容量(mL)】ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600【ノズル径】PT1/8【ノズル長(mm)】170【エアー接続口】ハイカプラ20PM【吐出量(mL)】25/10秒【エアー圧力(MPa[kg/cm2])】最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]【適合グリース】ちょう度No.2【危険物の類別】非危険物【吐出圧力(MPa[kgf/cm2])】最低:16.5[168]・最高41.2[42]
お客様の声
用途: トラクターグリスアップ満足度: 5エアー式の初めて使用しましたが作業が速くて楽でした。モノタロウブランドだから安心して使用しています。
曲げノズル グリースガン用 モノタロウ
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ曲げノズル グリースガン用1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.69(16)
【特長】注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
【用途】注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
【形状】曲げ【接続口径】NPT1/8【全長(mm)】180【タイプ】チャッキング付・ハイドロリックニップル用
お客様の声
用途: トラクターのグリスアップ満足度: 3なんとか使えましたがもう少し角度が付いていると使いやすいと思います。
リチウムグリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリース
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.52(198)
【特長】潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。
【用途】特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
【使用温度範囲(℃)】-25~120【色】茶色【ちょう度】2号【成分】鉱物油、リチウム石けん、添加剤
お客様の声
用途: トラクターのグリスアップに使用しています。満足度: 5安価ながら品質もよく大変満足しております。
シャーシーグリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーグリース
レビュー:164件のレビュー 平均満足度4.32(164)
【特長】一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
【用途】各種足回りに広く使用されている汎用グリースです。
【使用温度範囲(℃)】-5~70【色】褐色【ちょう度】1号【成分】鉱物油、カルシウム石けん、添加剤【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
お客様の声
用途: トラクターのグリスアップ満足度: 5必要十分な商品です。

トラクターのグリスアップに使う商品」に関連する商品一覧

グリスアップに使う商品

グリスアップに使う商品

白メリヤスウエス 中古生地,ペーパータオル 厚手タイプ