トラックのウォッシャ液補充に使うおすすめ商品

トラックのウォッシャ液補充に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ウォッシャー液」「ドレンコック」などの商品を紹介します。

ウィンドウォッシャー液 モノタロウ
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウウィンドウォッシャー液1本(2L)
レビュー:405件のレビュー 平均満足度4.49(405)
【特長】フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
【用途】自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
【成分】原液:-6、2倍希釈:-2【希釈】水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素【凍結温度(℃)】1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。【使用方法】弱アルカリ性【危険物の類別】通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)【液性】非危険物
お客様の声
用途: ウィンドーウォッシャー液満足度: 4ウォッシャー液の補充に利用。薄めて利用していますが、特に問題なし。
ウインドウォッシャー液 寒冷地用 モノタロウ
販売価格(税別)3,3983,738税込
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウウインドウォッシャー液 寒冷地用1箱(20L)
レビュー:88件のレビュー 平均満足度4.67(88)
【特長】フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
【用途】自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液
【付属品】原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9【危険物の類別】専用コック【凍結温度(℃)】水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素【液性】1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。【成分】【使用方法】弱アルカリ性【液色】非危険物
お客様の声
用途: トラックのウォッシャ液補充用満足度: 5パッケージも簡便でゴミが少なく、コックをひねると利用出来るため使いやすい。
今後も購入したい。
オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河薬品工業オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度1本(2L)
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.58(71)
【特長】強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。
ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
【危険物の類別】-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)【凍結温度(℃)】使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。
目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)
【希釈】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ウォッシャ-液補充用満足度: 5値段が安いので、購入しました。-35℃と謳われているので、東海エリアの冬であれば当然ながら凍結はありません。
クリンビュー 油膜取りウォッシャー イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンビュー 油膜取りウォッシャー
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【特長】従来のウインドウォッシャー液では容易に落ちなかった油膜や汚れを、優れた洗浄力できれいに落とします。 このまま原液で使えます。(-12℃まで不凍) ゴムや塗装面を傷めません。 2500ccでお徳用
【用途】フロントガラスの油膜取り、洗浄
【凍結温度(℃)】-12(原液)【危険物の類別】陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、メタノール、防錆剤、アルカリ助剤【成分】ボトルタイプ【タイプ】弱アルカリ性【液性】非危険物
お客様の声
用途: 自動車ウインドーウォッシャー液使用満足度: 5雨の時ギラギラで光って見づらい時ウォッシャー液を掛けるとすぐにとれて視界良好になるのでずーと使っています、
ラジエタードレーンコック OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)99109税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
OHNO(大野ゴム工業)ラジエタードレーンコック1個
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.58(147)
【特長】昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
お客様の声
用途: ラジェーター液交換満足度: 4まあ普通だと思う。一個売りからあるのがうれしい。どれくらい耐熱性があるかわからないが多分大丈夫だと思う。

トラックのウォッシャ液補充に使う商品」に関連する商品一覧

ウォッシャー液補充時に使う商品

ウォッシャー液補充時に使う商品

オイルジョッキ(フタ+網付),ウインドウォッシャー液 撥水タイプ