トラックのグリスアップに使う商品

トラックのグリスアップに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「グリスガン」「グリーススプレー」などの商品を紹介します。

シャーシーグリース モノタロウ
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーグリース1本(420mL)
レビュー:201件のレビュー 平均満足度4.49(201)
【特長】カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
【用途】各種車両、運搬機械のシャーシーなど
【色】2号【危険物の類別】淡黄色【使用温度範囲(℃)】カルシウム石けんグリース【成分】鉱油、カルシウム石鹸【ちょう度】-5~80【商品タイプ】非危険物
お客様の声
用途: トラックのグリスアップに使用満足度: 4手軽に使用しています!メンテナンスには欠かせないグリスです。良い商品だと思います。
用途: トラックのグリスアップに使用します。満足度: 4使っていて、特に問題も無く使用しています。
なるべく安くなればと思いますが、割引の良い時に、買うようにしています。
用途: トラックのグリスアップ満足度: 5最初は安価で疑念もあったが、使ったらとても良い
グリスの「ちょうど」が良く感じられます
グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプ1個
レビュー:245件のレビュー 平均満足度3.53(245)
【特長】狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
【用途】ちょう度#1/#2用です
【容量(g)】400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)【取付口】メス
お客様の声
用途: トラック等グリスアップに使用満足度: 5メーカー品と比べるとやや品質が劣ると思います、作りが多少荒い作りですが、この価格を考慮すると使用に問題無く良いと思います。
用途: トラックのグリスアップ満足度: 4レバーの操作も軽く値段的にも満足できるものですが、本体後ろのチェーンは危険です。カートリッジの交換時、チェーンの止まりが弱くて交換途中に外れることもあります。手袋をしていないとチェーンに引っ張られて指を怪我するかも?です。改善を望みます。
用途: トラックのグリスアップに使ってます。満足度: 5ガン先をフレキシブルに取り替えて使ってます。
取替え時、ネジ式で取り替えるのですが、ネジ山2つ位で頭打ちになるので、
あと、ネジ山2つ締まってくれたら安心して使えるとおもいます。
他は問題なし! 非常に使いやすいです。
ホース グリスガン用 モノタロウ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウホース グリスガン用1個
レビュー:72件のレビュー 平均満足度3.61(72)
【特長】注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
【用途】注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
【接続口径】NPT1/8【タイプ】チャッキング付・ハイドロリックニップル用
お客様の声
用途: トラックのグリスアップ満足度: 4値段が安いので買ってみましたが全然問題なしで使えたので良かったです。ありがとうございます。
ハイドロチャックノズル ヤマダコーポレーション
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマダコーポレーションハイドロチャックノズル
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.69(16)
【特長】レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
【用途】ハイドロリックニップル用
【ノズル接続径】R1/8【危険物の類別】R1/8【接続口径】非危険物
お客様の声
用途: トラックのグリスアップ満足度: 5ニップルにガッチリヒットするので大変よいです
用途: トラックのグリスアップ満足度: 5ちょうどいい長さで助かります
グリースガン用 ストレートノズル エーゼット
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーゼットグリースガン用 ストレートノズル1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.14(14)
【特長】狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
【用途】AZグリースガン専用
【接続口径】R1/8
お客様の声
用途: トラックのグリスアップ満足度: 1別の方も商品レビューにかかれておられましたが、私もネジ山の根元から折れました。
現品を返品しますので交換してほしいです。
2ウェイ400エアーグリスガン エーゼット
販売価格(税別)11,98013,178税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼット2ウェイ400エアーグリスガン1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度2.85(13)
【特長】エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
【危険物の類別】エアー式【付属品】115mmストレートノズル【油槽径(Φmm)】1.4【動作方式】カートリッジ/400
手詰/600
【質量(kg)】PT1/8【ノズル径】60.1【容量(g)】400【最大圧力(kg/cm2)】非危険物
お客様の声
用途: トラックのグリスアップ満足度: 5大変、使いやすくて便利です。
用途: トラックのグリスアップ満足度: 3他社製品と遜色なし
万能グリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ万能グリーススプレー
レビュー:212件のレビュー 平均満足度4.35(212)
【特長】スプレーするとリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。 耐熱、耐水性を備えた万能タイプのグリースで、長期間効果が持続します。
【用途】各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤー、ケーブル、ベアリング、ロット部等の潤滑、防錆。 シャッター、門扉、ドアーヒンジ等、家庭屋内外機器の潤滑防錆。
【耐熱温度(℃)】ボタン付ノズル【危険等級】リチウムグリース、石油系溶剤、噴射剤(プロパン、ブタン)【付属品】薄い黄色【危険物の品名】-25~120【成分】【グリス種類】第四類【色】第二石油類【危険物の性状】リチウムグリース【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: トラックのグリースアップ満足度: 5値段の割には、非常に良い感じ。
もう少し、量が多かったら良かったですが・・・
それでもまた、購入予定です。
エアー式ハンドグリスガン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアー式ハンドグリスガン
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.00(22)
【特長】グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が大幅にアップさせるエアー式ハンドグリスガンです。 グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。 連続吐出も可能です。ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。
【容量(mL)】連続吐出【適合グリース】ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600【仕様】エアー式【吐出量】PT1/8【ノズル径】25mL/10秒【吐出圧力(MPa)】最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]【ノズル】A403(長さ170mm)【エアー圧力(MPa[kg/cm2])】ハイカプラ20PM【動作方式】最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]【エアー接続口】ちょう度No.1
お客様の声
用途: トラックのグリスアップ満足度: 12回目の使用時から音だけがプシュとでますが、肝心のグリスは全く出なくなりました。
まったく使い物になりません。
返品出来ないんでしょうかね・・・
用途: トラック等のグリスアップ満足度: 1他にも書き込みがあるようにグリスが出なく使い物になりませんでした。
用途: トラックのグリスアップ満足度: 1グリスが出ない
リチウムグリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリース
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.52(198)
【特長】潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。
【用途】特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
【色】-25~120【ちょう度】茶色【成分】2号【使用温度範囲(℃)】鉱物油、リチウム石けん、添加剤
お客様の声
用途: トラックのグリスUPに使用満足度: 5他社のリチウムグリスと変わらず使用しています。
シャーシーグリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーグリース
レビュー:164件のレビュー 平均満足度4.32(164)
【特長】一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
【用途】各種足回りに広く使用されている汎用グリースです。
【ちょう度】-5~70【使用温度範囲(℃)】褐色【危険物の類別】1号【危険物の品名】鉱物油、カルシウム石けん、添加剤【色】指定可燃物【成分】可燃性固体類
お客様の声
用途: トラックのグリスアップに満足度: 5いつもモノタロウサンのグリース使っています。値上げしないでくださいね(* ̄m ̄)o))
用途: トラックのグリースアップ満足度: 3良い品物と思いますが、ケース買いを安くして欲しいです。
用途: トラックのグリスアップ満足度: 4特に問題なし。
オートグリースマシンガン(エア式) ヤマダコーポレーション
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヤマダコーポレーションオートグリースマシンガン(エア式)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】軽量・コンパクトで高所作業時に最適です。 給脂箇所や給脂量が多い現場でも連射が威力を発揮します。 エアーホースを接続するだけで6~32MPaまで圧力給脂が可能です。 短時間でベストメンテナンスを可能にします。
【質量(kg)】1.8【使用圧力(MPa)】400gカートリッジ専用【吐出量(mL/min)】ノズル(CNP-2)【付属品】274-0664【吐出圧力(MPa)】0.2~0.7【トラスコ品番】エアー式【適合グリース】6~32【仕様】100~280【動作方式】ちょう度No.1~2
お客様の声
用途: トラックのグリスUP満足度: 3圧力が弱い、エアー漏れして壊れやすい。

トラックのグリスアップに使う商品」に関連する商品一覧

グリスアップに使う商品

グリスアップに使う商品

白メリヤスウエス 中古生地,ペーパータオル 厚手タイプ