トラックのテールランプに使用する商品

トラックのテールランプに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「電球」「テールレンズ」「ブレーキランプ」などの商品を紹介します。

交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ交換用電球 24V シングル G18
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.52(48)
【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ
【色】ライセンス、パーキング、ストップランプ【適合】クリア【定格電力(W)】シングル球【口金】12【ガラス球形式】24【タイプ】BA15s【本体寸法(mm)】35×Φ18【定格電圧(V)】G18
お客様の声
用途: トラックのテールランプに使用満足度: 5価格も安くてとても重宝しています。
今回はスペアで注文しました。
交換用電球 24V ダブル S25 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ交換用電球 24V ダブル S25
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.35(40)
【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
【ガラス球形式】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ【口金】クリア【定格電力(W)】ダブル球【適合】25/10【色】24【定格電圧(V)】BAY15d【差込口】48×Φ25【タイプ】S25【本体寸法(mm)】(角度)180度、段違いのピン
お客様の声
用途: トラックのテールランプ満足度: 5必要な消耗品を安く手に入れることができて、助かっています。シングル球やアンバー球など、必要な電球はモノタロウさんに注文しています。またお願いします。
用途: トラックテールランプ満足度: 5何の問題もなく使用できます
交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ交換用電球 24V シングル S25
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.41(37)
【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ
【適合】バック、コーナリング、ウインカーランプ【色】クリア【定格電圧(V)】シングル球【口金】25【本体寸法(mm)】24【タイプ】BA15s【ガラス球形式】48×Φ25【定格電力(W)】S25
お客様の声
用途: トラックテールランプ満足度: 5何の問題もなく使えますよ
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
お客様の声
用途: トラックのテールランプに使用満足度: 5低価格でとても重宝しています。
今回はストックの為に購入いたしました。
テールレンズ フソウ ドーワ
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ドーワテールレンズ フソウ1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.71(14)
【特長】プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
お客様の声
用途: トラックのテールランプ満足度: 5問題なく使用できます
純正部品となんら変わりありません、
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MAD MAX(マッドマックス)LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V1セット(2個)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.13(8)
【特長】テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
お客様の声
用途: トラックのテールランプに使用。満足度: 5凄く明るくなりました。
テールにはあえて赤を入れた方がいいみたいです。
ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)1パック(2個)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
【ガラス球形式】BAY15d【定格電圧(V)】S25【色】クリア【口金】24V25-10W【タイプ】48【仕様】ダブル球【定格電力(W)】25/10【全長(mm)】24
お客様の声
用途: トラックのテールランプ満足度: 5普通に良いです。問題なく使用しています。
2連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO
販売価格(税別)27,98030,778税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KOITO2連オールLEDリアコンビネーションランプ1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】日本初! 大・中型トラック用一体式
オールLEDリアコンビネーションランプ
※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応
UN(ECE)部品認証取得品
KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!
Smart&Stylish
洗練された新デザインで個性をアピール!
画期的なオールインワン!!
【省電力】
【長寿命】 LED寿命40,000h
【作業性向上】 白熱タイプと取付互換
当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。
トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。
ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。
日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。
ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。
バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。
2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
【質量(g)】レッド【消費電力(W)】1760【電球の種類】テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8【色】LED
お客様の声
用途: トラックのテールランプ満足度: 5かっこいいです。取り付けが大変でした。
シングル球S25/BA15s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24V(ブリスターパック)1パック(2個)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ
【タイプ】BA15s【口金】S25【色】クリア【定格電圧(V)】48【定格電力(W)】シングル球【全長(mm)】25【ガラス球形式】24
お客様の声
用途: トラックのテールランプ満足度: 5なかなか24vの電球は市中でかえません。重宝しています.
ストップ・テール球(24V ダブル球) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウストップ・テール球(24V ダブル球)
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.28(47)
【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
【色】クリア【定格電力(W)】ダブル球【定格電圧(V)】25/10【ガラス球形式】24【タイプ】BAY15d【口金】S25
お客様の声
用途: トラックのテールランプ満足度: 5値段が安いので試しに買ってみたが、今のところ全く問題がない。
用途: トラック用テールランプ満足度: 4注文して翌日に届き、迅速な対応で助かりました。
用途: トラックのテールランプ満足度: 5規格商品と同じだったのとリーズナブルなのがとても良かった。

トラックのテールランプに使用する商品」に関連するカテゴリ

トラックのテールランプに使用する商品」に関連する商品一覧

ポジションランプに使用する商品

ポジションランプに使用する商品

12LED ウエッジベース T10,ウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24V