交換用電球 24V ダブル S25
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色クリア
タイプダブル球
定格電力(W)25/10
定格電圧(V)24
口金BAY15d
本体寸法(mm)48×Φ25
ガラス球形式S25
差込口(角度)180度、段違いのピン
内容量1箱(10個)
注意
※電球を落とす、ぶつける等、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。※ 破損した場合はガラス片が飛散しケガの原因となります。
※必ず決められた定格で使用して下さい。
※ソケットへの装着はしっかり行ってください。
※不備がある場合はショートやソケットが溶損します。
※火災の原因となるので電球を紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。
※電球交換の際は、必ず定格(ボルト・ワット)や口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて確実に装着してください。
※ 電球の脱落や過熱、た短寿命の原因となります。
※電球交換の際は、電球のガラス部に灯具やコードが触れないようにして下さい。
※電球を取り扱うときは、水や油は避けて下さい。
※また汚れた手で扱わないで下さい。
※使用済みの電球を破棄する際は、必ず割らずに破棄して下さい。
※電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。
※点灯中の電球を間近で長時間見る事は絶対にしないで下さい。
※目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
※電球を幼児の手の届く場所には絶対に置かないで下さい。
※飲み込んだり、割ってケガをする原因となります
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17546996 | 24V 25/10W S25 BAY15d | 83813740 | - |
![]() |
交換用電球 24V ダブル S25 | モノタロウ | 1箱(10個) | ¥999 税込¥1,099 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 17546996
2021-06-12
- 用途:
- 自動車整備業
有限会社三協自動車 様
以前は某有名メーカーの電球を使用していましたが、値段が安いこの商品を知ってから何年も使っていますがなんら問題なく使用できます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 17546996
2021-02-12
- 用途:
- 配送車輛の交換品
サービス業
自営業所でもできる整備でしたが電球交換でも都度、整備依頼していました。品質的な事はこれからですが、まずはコスト面で満足しています。安易な整備でも疎い人間が多く整備入門的な指導ができ車輛扱いに対する意識向上の切っ掛けになっています。
- 対象商品:
- 17546996
2021-02-01
- 用途:
- トラックの電球に
自動車・二輪車・自転車関連業
ホームセンターとかでは バカ高いのでモノタロウさんの安いのを購入しました すぐ切れてはこまるけど それなりに持てば 御の字です