【特長】接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ
電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。
2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。
メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
【保護構造】IP40【アクチュエータの種類】プランジャ形【端子種別】#250タブ端子【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)【使用周囲温度(℃)】-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【使用周囲湿度】85%RH以下(+5~+35℃にて)【耐振動(誤動作)】周波数10~55Hz 複振幅1.5mm【機械的耐久性】1000万回以上(60回/min)【最小適合負荷】DC5V 160mA【許容操作速度】10mm~1m/s【電気的耐久性】10万回以上(30回/min)【感電保護クラス】ClassⅡ【PTI(トラッキング特性)】175【接点仕様】リベット【衝撃(耐久)(m/s2)】最大1000【許容操作頻度(回/min)】機械的:300
電気的:60【材質(接点)】銀
マイナス要素は防水でないこと。