ハンガーパイプに使う商品

ハンガーパイプに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミパイプ」「ステンレスパイプ」「角パイプ」などの商品を紹介します。

オールステンレスパイプ モリ工業
販売価格(税別)839923税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モリ工業オールステンレスパイプ1本
レビュー:144件のレビュー 平均満足度4.65(144)
【特長】美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
【仕上】#400鏡面研磨(横目)
お客様の声
用途: ハンガーパイプ満足度: 5オールステンレスって書いてあったけど、磁石にくっついた
アルミ丸パイプ 光
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アルミ丸パイプ1本
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.56(52)
【特長】軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
【用途】建設資材・一般板金、一般機械部品など。
【材質】アルミ(A6063)【表面処理】B2アルマイト
お客様の声
用途: ハンガーパイプ満足度: 4ちょっとわけありで普段のSUS巻パイプの代わりに使用。
軽いのでいいのですが、傷がつき易いのが難点。
まぁアルミの特性ですからやむなし
アルミ角パイプ 光モール
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
光モールアルミ角パイプ1本
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.60(47)
【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
【表面処理】6063アルミ【材質】アルマイト仕上げ
お客様の声
用途: ハンガーパイプ満足度: 5浴室の物干し用に購入しました。
強度も十分のようです。
塩ビシートを貼りましたが、問題なく貼れました。
巻き込んで貼るため、プライマーは必須です。
ステンレスソケット(SUS304) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂ステンレスソケット(SUS304)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度3.83(29)
【形状】SUS304(ヘアライン)【付属品】ソケット【材質(本体)】タッピングビス【材質(ビス)】SUS
お客様の声
用途: ハンガーパイプ満足度: 1ソケットのビスアナの大きさが違うため、墨出しを行うのに苦労した。
ステンレスブラケット 大阪魂
販売価格(税別)199219税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂ステンレスブラケット1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度3.88(26)
【仕上】SUS304(ヘアライン)【材質(本体)】タッピングビス【付属品】クリア【材質(ビス)】SUS
お客様の声
用途: ハンガーパイプ満足度: 16個購入、1個パイプ接続部分亀裂。中古品?かと思われるくらい汚いんですが・・返品は面倒なので放置しますが残念な商品でした。
ステンレス巻パイプ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂ステンレス巻パイプ
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.46(112)
【特長】鋼管に0.1mmSUS鋼を巻き付けています。
【用途】ハンガーパイプ、物干し、手摺などに
【仕上】スチール、SUS304【寸法許容差(mm)】#400研磨(横目)【材質】±0.2
お客様の声
用途: ハンガーパイプ用満足度: 4外形25mm 長さ1820mm 厚さ1.2mmを購入。厚さは、ノギス測定で1.0mmだった。
納品時、パイプの端が5mm程歪んでいた。切り落とし側にしたので問題なし。
(ちなみに梱包材にダメージなし)
小型のパイプカッターでは、真円度が出ていないのと掴むと歪むのでカットできなかった。
弓ノコで簡単に切断できた。1700mm両支持でハンガーパイプにしたが、長尺で重量物を掛ける場合、強度的にはステンレスシームレスパイプがお奨め。
DCクローム U型ソケット 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂DCクローム U型ソケット
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.53(19)
【付属品】ZDC/クロームメッキ【材質(ビス)】U型ソケット【材質(フタ)】タッピングビス【材質(本体)】SUS430【形状】鉄/ニッケルメッキ
お客様の声
用途: ハンガーパイプに使用。満足度: 3問題なく普通に使用できる、他社製品との遜色はない。コストパフォーマンスが良い。付属のビスでの石膏ボード壁への取り付けは長さが足りない。ビス穴はセンターに一箇所と斜め上に一箇所。
壁への取り付けでは真上と横の3箇所のほうが取り付けやすい。

ハンガーパイプに使う商品」に関連する商品一覧

クローゼット内のハンガーパイプに使う商品

クローゼット内のハンガーパイプに使う商品

ステンレス巻パイプ,液体サビ落とし