バイクのミラー取付に使う商品

バイクのミラー取付に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ミラー」「ボルトキャップ」「ミラーホルダー」などの商品を紹介します。

六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)439483税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.22(9)
【頭部形状】全ねじ【種別】ステンレス【ねじ山種類】六角穴付き【材質/仕上】六角穴【穴の形状】メートル並目(左)
お客様の声
用途: バイクのミラー取り付け満足度: 5個人使用なのでなんの参考にもならないと思いますが、精度の高い期待通りのボルトでした。
左ねじはなかなか手に入らないので、極小ロットで購入出来て良かったです。
特殊ねじなので割高なのは重々承知ですが、もう少し安いとさらに買いやすく助かります。
スリムステンレスアダプター TANAX
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TANAXスリムステンレスアダプター1本
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.31(26)
【特長】サビに強いステンレスアダプター
【高さ(mm)】約21
お客様の声
用途: バイクのミラー取付に満足度: 5バイクを外に停めているので、錆びないステンレス製を選択
ミラーホルダーSET KITACO
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KITACOミラーホルダーSET1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【特長】ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。 マスターシリンダーに直付装着します。
【適合】汎用(Φ22.2)【セット内容】ミラーホルダー本体×1、取り付けボルト×2【クランプ取付幅(mm)】キタコ製ネイキッドKIT(NS-1用)補修パーツ【塗装色】ブラック【備考】ミラー/10mm(正ネジ)【取付ネジ径】20
お客様の声
用途: バイクミラー取り付け満足度: 5他で買うと高いのでモノタロウで購入しました。取り付けビスが黒いと良かったです。でも満足です。
バレンクラシック TANAX
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TANAXバレンクラシック1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.46(13)
【特長】キャストステーと楕円形ハウジングの採用により、高級感とスピード感を両立させたデザイン。 可倒式ステー採用によりワンタッチでミラー位置を調節可能。
【仕様】10mm 正・逆ネジボルト付【取付ねじ】左右共通
360°回転8段階調整可能
【種別】左右共通
お客様の声
用途: バイクのミラー取付に満足度: 5品質・価格に満足しています。
オフセットホルダー30 TANAX
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TANAXオフセットホルダー301個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.30(10)
【特長】ミラーを見やすい位置に30mmオフセットし後方視界確保。 ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
【ねじ径(mm)】亜鉛ダイキャスト【材質】1.25【ねじピッチ】10
お客様の声
用途: バイクのミラーの取り付けに使用満足度: 5思っていた通りの商品で、強度が十分でした。ゆるみ止めのスプリングワッシャー等があると良いかと思いました。
逆ネジアダプター TANAX
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TANAX逆ネジアダプター1セット(2個)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.73(15)
【特長】ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。 取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
【高さ(mm)】20(ネジ部含まず)
お客様の声
用途: バイクのミラーの取り付けに使用します満足度: 5ナット2個分の長さ増は仕方ないのですが、出来れば長さを短くしてもらえればいいと思います。
M10ミラーボルトキャップ TANAX
販売価格(税別)339373税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TANAXM10ミラーボルトキャップ1セット(2個)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【特長】10mmのミラーボルト等の六角穴部分にはめ込む装飾キャップ。 バレンシリーズのミラー取り付けボルトにジャストフィット。
【仕様】10mm専用
お客様の声
用途: バイクのミラー取付に満足度: 5品質・価格に満足しています。
バックミラーステー DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)バックミラーステー
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】ノンカウル仕様にする際などに便利なバックミラーマウントステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利。
【材質】アルミ【適合ハンドル】Φ22.2
お客様の声
用途: バイクのミラー取り付けに満足度: 5すっきりして良い
オフロード車向けミラー 10mm 正ネジ ALBA(アルバ)
販売価格(税別)4,8985,388税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ALBA(アルバ)オフロード車向けミラー 10mm 正ネジ1セット(2本)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.00(4)
【特長】オフロード車向け補修用ミラー。 可倒式ステーで折れにくい設計です。 HONDA/SUZUKI用正ネジ。 ネジ径10mmの車両に使用可能です。
【種別】左右セット【メーカー】HONDA【仕様】10mm 正ネジ L/Rセット
お客様の声
用途: バイクのミラー取付満足度: 4ブーツに隠れる部分の仕上げは安っぽいが、機能的には問題ありません。
ただ補修用として、ブーツ単品売りもしてほしい。
ねじ径変換アダプター TNK工業(SPEEDPIT)
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TNK工業(SPEEDPIT)ねじ径変換アダプター1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】A-10Hは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの正ネジ車両に取り付けるアダプターで、A-10HGは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの逆ネジ車両に取り付けるアダプターです。
お客様の声
用途: バイクのミラー取り付け満足度: 4スーパーカブのミラーが割れたので買ったところ、ネジ径が8ミリのタイプを買ってしまい、当商品を買いました。おかげで問題なく取り付けられました
スリムステンレスアダプター ロングタイプ TANAX
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TANAXスリムステンレスアダプター ロングタイプ1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】スクーター等のミラー取付位置が隠れている車両に最適なロングタイプのスリムステンレスアダプター

スクーターの多くはカウル内にミラー取り付けネジ穴があり、社外ミラー装着の際に高さ調整アダプターが必要になります。
従来のアダプターは高さが21mmのため、一部のスクーターでは取り付けが困難でした。
Lタイプは高さが33mmあり、従来のアダプターで対応できない車種に有効です。
【寸法(mm)】ステンレス【材質】(H)45×Φ16【本体質量(g)】41
お客様の声
用途: バイクのミラー取付満足度: 4スクーターのミラー交換にロングアダプターが必要だったため購入、もう少し安ければ・・・。
直角アダプター TANAX
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TANAX直角アダプター1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】ミラーの取付け方向を変えるアダプター。 ステーホルダー(SA-6)との組み合わせも可能。 ネジ径はオス側メス側共に10mm。
お客様の声
用途: バイクのミラー取り付け満足度: 5バイクへの取り付け方が特殊なので、探していた所このアダプターを加工すれば着きそうだと思い購入しました。さっそく加工してミラー(これもモノタロウで頼んだ物)を取り付けた所バッチリでした

バイクのミラー取付に使う商品」に関連する商品一覧

スクーターのミラー取り付けに使う商品

スクーターのミラー取り付けに使う商品

オフセットホルダー30,アウトサイドミラー