バイクの車載工具入れに使うおすすめ商品

バイクの車載工具入れに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ジャッキ」「ドライバー」「ツールロール」などの商品を紹介します。

ドライバー パワーグリップ モノタロウ
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウドライバー パワーグリップ1本
レビュー:290件のレビュー 平均満足度4.38(290)
【特長】早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
【用途】ねじの締め付け・緩めに
【刃先マグネット】グリップドライバー【軸貫通】クロムメッキマット仕上げ【商品構成】クロムバナジウム【材質(軸)】HRC50【種類】単品【表面処理】あり【刃部硬度】なし
お客様の声
用途: 車載用の工具として満足度: 5値段も安く、使用感も良いです。
応急用の工具として使用しています。
非常信号灯 モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ非常信号灯1個
レビュー:669件のレビュー 平均満足度4.56(669)
【特長】車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
【点灯方式】非常信号灯【連続使用時間(時間)】防滴型【光度(cd)】国土交通省保安基準適合品・車検対応品【材質】本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】-10~45【保存温度範囲(℃)】単四乾電池×2本(動作確認用付属)【本体質量(g)】38×153【仕様】100【LED使用数(個)】連続20時間(新品アルカリ電池の場合)【種類】点滅【使用温度範囲(℃)】-20~70(乾電池はメーカー保証による)【電源】1【適合】9
お客様の声
用途: 車載道具満足度: 4乾電池付きでこの値段は安い。
明るく発色しています。
お客様の声
用途: 車載工具のバントとして利用満足度: 5スズキ 刀などの車載工具のバントが欠品の為に 代りに購入。ちょっとキツいですが 問題ありません。
純正品を扱っていただけるには大変助かります。
99605 ツールロール SIGNET(シグネット)
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SIGNET(シグネット)99605 ツールロール1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.00(3)
【特長】工具を整理するためのポケットが15個付いています。
【幅(mm)】675【高さ(mm)】375
お客様の声
用途: 車載工具入れ時満足度: 5車トランクにバラバラに入れていた、車載工具を
整理、まとめて収納するために購入。生地もしっかりとしており、工具を入れるポケットも大から小までサイズがあり、収納も楽に行なえました。
差替ドライバー ホーザン
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ホーザン差替ドライバー1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.33(3)
【特長】1本で2サイズ使えるドライバー
【ハンドル径(Φmm)】差替式ドライバー【商品構成】29.5【種類】単品
お客様の声
用途: 車載工具の追加満足度: 4少し長すぎました
T型ボックス リングスター
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
リングスターT型ボックス1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度5.00(13)
【特長】タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。 適度なサイズなので持ち運びがし易いです。 安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。 用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。
【タイプ】中皿なし
お客様の声
用途: 車載用工具BOX満足度: 5新しい車の車載用工具ボックスとして購入。厚みに制限(約80mm)あったため,選んで決めました。
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCO薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.43(30)
【特長】シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
【用途】商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
【加工】あり【外寸法・幅(mm)】ポリプロピレン(PP)【有効内寸法・幅(mm)】8【最大積載荷重(kg)】シボ加工(6ヶ所)【外寸法・奥行(mm)】530【フタの有無】366【有効内寸法・奥行(mm)】335【材質】493
お客様の声
用途: 車載コンテナとして満足度: 4車の荷室の整理として、車外から中身が見えないよう蓋付とした。独立トランクでないし、使用しない時はコンパクトに折りたためるので邪魔にならないため。 車によっては少し大きすぎたかも。
ツールボックス700WP OGK KABUTO
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
OGK KABUTOツールボックス700WP
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.80(5)
【特長】パンク修理キットや工具などを携帯するボトルケージ対応ツールボックス ボックスの内側全面(本体、フタ)にウレタン材を貼付することにより、工具を入れた際に発生する、走行中の耳障りな「ガタガタ音」を抑制 フタ部分にシールを採用し、防水機能を追加
【高さ(mm)】ポリエチレン、ウレタン【外径(Φmm)】700【容量(mL)】195(収納許容高185)【材質】75(内径 58.5)
お客様の声
用途: バイクの車載工具入れとして満足度: 5まず、大きさがちょうどいいです。
蓋がねじ式で、しっかりと閉まるので防水性もいいと思います。
ただ、ケース自体の厚みが、思っていたよりは薄いので、取り付け方法は一考が必要だと思います。
自分はユー字ボルトを利用して、車体に固定しました。
ツールバック 小 モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウツールバック 小1個
レビュー:251件のレビュー 平均満足度4.52(251)
【特長】ジッパー式の大きな開口部で出し入れしやすい! ポケット11個、ホルダー10個で小物の収納にも優れています。 ちょっとした出張修理などにも最適サイズ。
【質量(kg)】0.5【外寸法・奥行(mm)】ポリエステル600D【外寸法・幅(mm)】約330×約200×約230【材質(本体)】(外側)6ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)10ヶ所【本体寸法(mm)】330【ポケット数】230【外寸法・高さ(mm)】200
お客様の声
用途: 車載工具袋満足度: 4全体的にしっかりしたつくり、チャックも大きめなものがついてて良いと思います。
個人的には袋の内部にチャックなどで密閉できる袋があれば・・・と思います。
とはいえ価格からすると十分すぎるクォリティです
250x100mm キャンバス工具袋 エスコ
販売価格(税別)570627税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコ250x100mm キャンバス工具袋1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】開閉ファスナー付。 マチの無い薄型袋です。
【材質】キャンバス生地【寸法(mm)】EA925MC-11A【エスコ品番】250×100(H)
お客様の声
用途: バイク積載工具入れに満足度: 5バイクのシートバックに積載する工具入れに使ってます。
変にゴツくてスペースを取るような価格の高い物に比べてスリムで低価格が良いです。
生地は普通で耐久性なんかは破れれば買い直しみたいな感じですね。
ツールバッグ KTC
販売価格(税別)3,5003,850税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KTCツールバッグ1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.39(18)
【特長】ライダースメンテナンスツールセットで使用しているツールバッグです。
【色】807-0227【寸法(幅W×長さL)(mm)】本体:ナイロン
本体ウラ:PVC
フチ、テープ:PP
【トラスコ品番】【材質】270【質量(g)】490×260(ベルト、フラップを除く展開時)
お客様の声
用途: バイクへの工具車載用満足度: 5シート下にはスペースがないので本体のマジックテープをフレームに絡めて
サイドにぶら下げています。ちょうどいい大きさ、収納量です。
両口スパナ 旭金属工業(新日本ツール)
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ1本
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.73(26)
【特長】従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
【RoHS指令(10物質対応)】単品【商品構成】対応
お客様の声
用途: バイク車載工具として満足度: 5オートバイの車載工具として購入しました。
工具としての機能+軽量コンパクトであり車載工具としての機能をすべて満たしている工具だと思います。
パンタジャッキ モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウパンタジャッキ1台
レビュー:157件のレビュー 平均満足度3.90(157)
【特長】スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
【用途】自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
【質量(kg)】1【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】ハンドル【最高位(mm)】【最低位(mm)】2.5【材質】269【ねじ規格】430×46.5×92(最低位)【付属品】361【最大荷重(t)】92【ストローク】TR12.5X2.5
お客様の声
用途: 車の車載工具に満足度: 5中古車を購入したら車載工具が載っていませんでしたので、モノタロウでジャッキ等を購入しました。写真ではきゃしゃな感じに見えますが、実物は大き目で丈夫にできています。車高の高い車に使っていますが問題なく届きます。
ツールロール モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウツールロール
レビュー:129件のレビュー 平均満足度3.75(129)
【特長】巻いて持ち運べてコンパクト。 ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールバックです。
【用途】工具の収納に
【材質(本体)】630【質量(g)】グレー【寸法(縦×横)(mm)】320【ポケット数】ポリプロピレン【高さ(mm)】約325【幅(mm)】320×630【色】25
お客様の声
用途: バイク用携行工具入れ満足度: 4ツールを整理整頓・管理しやすい。
パッと見てどこにツールがあるか分かる。
思ったよりかさ張る。
たくさん入れるとベルトの長さが足りない。
まだ固いのでしょうがないですが
使いこめばもっと使いやすくなるでしょう。
お値段以上の商品だと思います。
ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス ロブスター(ロブテックス)
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ロブスター(ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス1本
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.00(20)
【特長】大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!
X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。
RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。
便利なメモリ付
【仕上】ニッケルクロムメッキ
お客様の声
用途: バイクの意車載工具満足度: 4バーコに近いがたの少なさ、他と比べて、価格が高いので、出来ればもう少し、軽量化して、クラス最軽量(他のメーカー90g以下が無いので)にしてほしかった。
L型ボックスレンチ 旭金属工業(新日本ツール)
販売価格(税別)759835税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
旭金属工業(新日本ツール)L型ボックスレンチ1本
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.43(14)
【特長】大きな力が出しやすい形状です。
【用途】ナット等の締付け取外しに
【先端形状】六角
お客様の声
用途: 車載工具として使用満足度: 4スタッドレスのアルミ・タイヤセットを購入したら、専用ナットが付いてきました。
ホイールナットが、21mm~19mmにサイズ変更となったので、緊急時のタイヤ交換をするために車両搭載工具として購入しました。

バイクの車載工具入れに使う商品」に関連する商品一覧

車載工具入れに使う商品

車載工具入れに使う商品

ツールボックス,ツールバック 小