バイクの錆落としに使う商品

バイクの錆落としに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「金属磨き」「ベルトサンダー」「ワイヤーブラシ」などの商品を紹介します。

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm1箱(10本)
レビュー:396件のレビュー 平均満足度3.55(396)
【特長】電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
【ベルト長さ(mm)】10【適合材】330【ベルト幅(mm)】10×330【寸法(mm)】アルミナ【砥材】金属
お客様の声
用途: バイクのサビ落とし満足度: 4安いわりには長持ちするし、十分な商品だと思います。
ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリーム1本(100g)
レビュー:668件のレビュー 平均満足度4.55(668)
【特長】金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
【用途】アルミホイルのツヤ出しに。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: バイクの錆び落とし満足度: 4匂いが少ししますが綺麗になります
用途: バイクの錆おとし満足度: 2作業性は問題有りませんが、フタを取る時は通気の良い所で息を止めないと怖くて開けれません。
初めて購入したのですが、これほど臭いに悩まされるとは。
使用回数が多くなると、臭いも減る事を期待しますが強烈な匂いでフタを開けのが怖くなります。
スチールウール ロールパッド ボンスター
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ボンスタースチールウール ロールパッド1袋(12個)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.89(37)
【特長】スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。 特殊鋼を約0.025mmに細く削り、ウール状に加工したパッドです。手触りがソフトで自由な形になり、サビや汚れを落とし均一に磨き上げます。
【用途】金属・床などの研磨・清掃 研磨液(油性)・洗剤などと併用できます。
【色】【等級】約70×Φ35【寸法(mm)】(鉄)スチールウール【適合材】シルバー【型式】#0【材質】金属、床面など
お客様の声
用途: バイクサビ落とし満足度: 5小出しに利用できて経済的です。塗料落としにも使えます。
用途: バイク錆び落とし満足度: 4バイクのフロントフォーク錆び落としに満足できる商品でした。
スチールワイヤブラシ インダストリーコーワ
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
インダストリーコーワスチールワイヤブラシ1本
レビュー:35件のレビュー 平均満足度3.57(35)
【特長】握りやすい形状で、作業性がよい
【用途】さび落とし・研磨用
【RoHS指令(10物質対応)】スチールワイヤー【全長(mm)】268【植付(mm)】20【高さ(mm)】62【材質(柄部)】30【材質(ブラシ部)】0.3【毛丈(mm)】スチール(クロムメッキ)【線径(Φmm)】対応
お客様の声
用途: バイク サビ落とし満足度: 1ブラシの量があまりにも少ないし、コシも無いです。品質が100円ショップ以下のレベルです。こんなちゃちな商品売ってるんですね。他の方もおっしゃってますが以前購入したSUN POWERのブラシのほうが全てにおいて上でした。残念な買いものでした。
チャンネルブラシ(普通柄) インダストリーコーワ
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
インダストリーコーワチャンネルブラシ(普通柄)1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.47(17)
【タイプ】J型【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: バイクのサビ落とし満足度: 5ちゃんと毛の密度があって良い。
金属みがき ピカピCAN アサヒペン
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペン金属みがき ピカピCAN1袋(20g)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.50(28)
【特長】金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
【用途】自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属
【RoHS指令(10物質対応)】金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど【適応】(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。【適合材】対応
お客様の声
用途: バイクのさび落とし満足度: 3思ったほど楽ではなかったので、他メーカーの物と大差ありませんでした。
花咲かG サビトリ ラストリムーバー 栄技研
販売価格(税別)2,6982,968税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
栄技研花咲かG サビトリ ラストリムーバー1本(300mL)
レビュー:44件のレビュー 平均満足度3.89(44)
【特長】ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。 鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。 塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: バイクの錆落とし満足度: 3値段が少々高いかな。完全に錆を落とせませんでした。
ワイヤブラシ SUN POWER
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUN POWERワイヤブラシ1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.35(17)
【用途】手作業用
【全長(mm)】ワイヤー【その他】270【材質(ブラシ部)】20【種別】65【幅(mm)】賠償保険付【種類】手作業用金柄ブラシ【線径(Φmm)】8【植付(mm)】12【高さ(mm)】ワイヤブラシ【毛丈(mm)】0.3
お客様の声
用途: バイク等のサビ落とし満足度: 2思っていた以上に硬めでした。
アルミホイール用強力鉄粉除去クリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウアルミホイール用強力鉄粉除去クリーナー
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.06(34)
【特長】プロも納得の業務用ホイールクリーナー(錆と反応し、錆を溶かす還元剤)です。ホイールに付着した頑固な汚れをすっきり落とします。また、鉄粉取り用の粘土と一緒に使用すればボディーの鉄粉除去にも使用できます。
【用途】アルミホイール・ボディー
【付属品】専用500mlスプレーボトル・ノズル・専用スポンジ【成分】チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・キレート剤・香料・水【液性】適量をスプレーまたはスポンジで塗布し5~6分放置してください。ホイールはブラッシングしながら水で流してください。ボディーは鉄粉の周りの錆を溶かしてから液を水で良く流し、鉄粉取用ネンドを水を流しながら使用して錆が溶けて動いている錆を除去てください。【使用方法】透明【液色】中性・ノーコンパウンド
お客様の声
用途: バイクの錆落とし満足度: 4使い易いと思います。
用途: バイクの錆落とし満足度: 4使い易いと思います。

バイクの錆落としに使う商品」に関連する商品一覧

バイクの錆取りに使う商品

バイクの錆取りに使う商品

チャンネルブラシ J型,真鍮ブラシ 手付型