バキューム配管、エアー配管のドレンに使うおすすめ商品

バキューム配管、エアー配管のドレンに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ボールバルブ」「スチームトラップ」「排水アダプター」などの商品を紹介します。

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ
販売価格(税別)879967税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型1個
レビュー:393件のレビュー 平均満足度4.52(393)
【特長】耐食性に優れた黄銅製です。
【用途】配管資材に。
【接続方向】C3771B【材質(パッキング)】4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く【使用流体】PTFE【口径タイプ】ねじ込み形【クラス】水、油、ガス【接続方式】フルボア【材質(本体)】レバー式【材質(ステム)】C3604B【最高使用圧力(MPa)】SS400【バルブ種類】600【ハンドル形状】ボールバルブ【材質(ハンドル)】ストレート
お客様の声
用途: バキューム配管のドレンに使用。満足度: 5値段の割には作りがきれい&しっかりしている。購入する機会があれば、また、注文すると思う。
ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)
販売価格(税別)27,98030,778税込
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
【用途】温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
【最高使用温度(℃)】ディスク式【タイプ】220以下【使用流体】ねじ込みRc(PT)【スクリーン】蒸気【接続方式】220【最高使用圧力(MPa・G)】1.6【最低使用圧力(MPaG)】Φ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)【使用温度範囲(℃)】0.03
お客様の声
用途: 蒸気配管のドレン抜き満足度: 510年以上使用したものが、腐食したため交換したが、当時のままのサイズなので、交換が容易でした。
ドレン配管間接排水アダプター 未来工業
販売価格(税別)779857税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
未来工業ドレン配管間接排水アダプター1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
【付属品】防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付【適合】DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G【色】別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。【使用方法】グレー
お客様の声
用途: 給湯器のドレン配管満足度: 5はじめて使いましたが仕上がりがキレイで満足しています。
小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ小型ボールバルブ 両外ネジ型1個
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.11(44)
【特長】赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
【用途】コンプレッサー等の空圧機器に
【形状】両外ネジ型【寸法F(mm)】0~80【接続方式】0.68【口径タイプ】40.5【バルブ種類】両外ネジ型【最高使用圧力(MPa)】R×G【接続】水、油、空気【使用温度範囲(℃)】ストレート型【使用流体】ボールバルブ【接続方向】ストレート型
お客様の声
用途: エアー配管のドレンに使用満足度: 5PB商品で安価なものなので、大丈夫かな…と思っていましたが、
実際に使ってみて全く問題なしでした。
メーカー品にこだわらなくても良さそうなので、リピします。

バキューム配管、エアー配管のドレンに使う商品」に関連する商品一覧

エアサスのエア配管に使う商品

エアサスのエア配管に使う商品

チューブフィッティングエルボ,クイックシール継手 ユニオンコネクタ