ビニールハウスの天窓作成に使うおすすめ商品

ビニールハウスの天窓作成に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「アースドリル」「ハウスバンド」「蝶番」などの商品を紹介します。

ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スターエムハウス用アースドリル(両溝型)1本
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.66(29)
【特長】ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。
鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。
両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
【用途】土への穴あけに。
【全長(mm)】600【シャンク径(Φmm)】1500以下【材質】普通鋼【有効長(mm)】三本溝10【適正回転数(回転/分)】500【適合電動機】電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
お客様の声
用途: ビニールハウス設置満足度: 5ビニールハウス設置時のパイプ埋設ように色々探しこの製品に巡り合いました。
ドリルも保有していたため即購入しました。
30㎝ほどのパイプ埋設用穴をあっという間に空ける事が出来、素晴らしい製品でした。
ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) APLUS(クマモト)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
APLUS(クマモト)ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【材質】(羽根・軸)SUS430【仕様】ナイロンリング入【種類】平丁番【仕上】ヘアーライン
お客様の声
用途: ビニールハウスの天窓作成満足度: 5価格的に大満足。品質的にも必要十分
合成樹脂系接着剤 農ビ補修用 セメダイン
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セメダイン合成樹脂系接着剤 農ビ補修用1本(180mL)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】促成栽培用のハウスに使用されるビニルフィルムの末端接着、破れ補修などに用います。
【危険物の性状】塩化ビニール系樹脂【危険等級】パーツ【主なワーク】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【種類】非水溶性
お客様の声
用途: ビニールハウス修繕満足度: 5寒くなる前にとハウス修繕に使いました。匂いがキツイのがネックですが愛用しています。
ハウスバンド(Qキュー)2芯 まつうら工業
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
まつうら工業ハウスバンド(Qキュー)2芯1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.69(16)
【用途】ハウスシートのはばたき防止に
【材質】10【色】【タイプ】2芯(#230)30本【バンド幅(mm)】ポリエチレン
お客様の声
用途: ビニールハウスに利用満足度: 5大変安価で、取り回しも容易です。耐久性も良いのではと期待しています。

ビニールハウスの天窓作成に使う商品」に関連する商品一覧

ビニールハウスの補強に使う商品

ビニールハウスの補強に使う商品

ワイヤークリップ(白)電気メッキ,UV透明糸入りシート