ビニールハウス用の商品

ビニールハウス用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴムバンド」「シート」「クリップ」などの商品を紹介します。

ダブルクリップ モノタロウ
販売価格(税別)4347税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
お客様の声
用途: ビニールハウス満足度: 3納期が早く、価格も安いので助かりました。
消耗品なので定期的に購入したいと思います
♯4000UVシルバーシート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ♯4000UVシルバーシート
レビュー:469件のレビュー 平均満足度4.19(469)
【特長】紫外線(UV)、耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
【用途】屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
【ハトメ】約0.3【形状】#4000【厚さ】折りたたみタイプ【材質(シート)】シルバー【厚さ(mm)】ポリエチレン【色】約900【材質(ハトメ)】アルミ【特性】耐UV、耐候【ハトメピッチ(mm)】アルミハトメ
お客様の声
用途: ビニールハウスに満足度: 4ホームセンターで買ったビニールハウスが#4000にも関わらず1年でビリビリに。厚手と聞いてこちらを買ってみたが届いて見ると普通。耐久性はこれから何年持つか試してみます。
用途: ビニールハウス用満足度: 5これまで複数回購入しておりますが、安価で丈夫なため満足しています。
平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ1巻(40m)
レビュー:191件のレビュー 平均満足度4.25(191)
【特長】タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
【用途】トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
お客様の声
用途: ビニールハウスに使用満足度: 5とても使いやすく満足してます。
TSバルブソケット セキスイ
販売価格(税別)6066税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
お客様の声
用途: ビニールハウス満足度: 5ビニールハウスの散水用
ステンレスクリップ 一色本店
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
一色本店ステンレスクリップ1セット(10個)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.27(26)
【特長】ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
【用途】園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
【材質(本体)】ステンレス・スチール
お客様の声
用途: ビニールハウスに使用満足度: 5めくったビニールを止める為に購入しました。
簡単あっという間で時間が掛からないのがいいです。
プチプチ コアレス 川上産業
販売価格(税別)3,0983,408税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
川上産業プチプチ コアレス1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.44(16)
【特長】再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。
お客様の声
用途: ビニールハウス満足度: 5ビニールハウスでの保温に使いました。沢山使えて価格も安く良かった
温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7 シンワ測定
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.43(30)
【特長】最高温度と最低温度がわかる便利な壁掛け式温度計です。 最高最低温度はワンタッチでリセットできます。 見やすい大きな目盛数字 やわらかなフォルムで雰囲気をこわしません。
【用途】工場、倉庫で日々の最高最低温度の管理に。
【質量(g)】-40~50【設置方式】1【本体寸法(mm)】ABS樹脂【精度(℃)】110【温度表示方式】220×65×22【測定範囲(℃)】±2【1目盛(℃)】壁掛け【材質(本体)】棒状目盛【温度計の種類】棒状温度計
お客様の声
用途: ビニールハウス用満足度: 5過去のレビューで水銀が離れてしまって使えないと報告がありますが、そういう人の為に再レビューですがご説明します。
 水銀が切れたり虫(最高/最低のマ-キング)の位置づれの原因は、水平に置いているからなんです。でも垂直にキープは難しいのでモノタロウさんにとってはこの手のクレームは不幸としか言えません。
 実はパッケージの背紙にその場合の処置方法が書いていますので意外と簡単に直ってしまいます。
 おかげで私は他メーカーの故障品も治すことができました。
 簡単に説明すると、虫がその位置に留まれるのは弱い磁石でくっ付いてるからで、リセットボタンで磁石が離れて重力で落ちるのです。ですので、頑固な虫に入り込んだ水銀にはダイソーで売ってる小さなネオジム磁石をテープで止めて虫を引きつけて振る!気泡は50度くらいの温水に浸す。
 狭いところでの使用には頭が下がらないように枕で支えることが必要になります。
 振って割ったら自己責任でよろしくです。
パッカー ミネ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ミネパッカー1パック(50個)
レビュー:36件のレビュー 平均満足度3.53(36)
【特長】焼き入れバネ使用で丈夫。
【用途】ハウスビニールなどをパイプ固定用
【色】本体PP・バネ:バネ材メッキ【材質】
お客様の声
用途: ビニールハウスで満足度: 5つけるときも、つけやすく、とるときも、とりやすい、値段も安いので
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ) 大阪魂
販売価格(税別)539593税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)1パック(20個)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.76(21)
【表面処理】【種別】全ねじ【材質】ユニクロ【頭部形状】角根丸頭ボルト(根角ボルト)【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: ビニールハウス用満足度: 5ビニールハウスで螺子締め失敗したため購入しました。ホームセンターでは売って無かったため探しました。
ネット 防虫用 モノタロウ
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウネット 防虫用1巻
レビュー:122件のレビュー 平均満足度4.57(122)
【特長】減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色アルミラインを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
【用途】農業、園芸に。
【ライン幅(mm)】2mm
お客様の声
用途: ビニールハウスに満足度: 5試しに使ってみて安くて品質も良かったので、毎回購入しています。
農ビフィルム ノーブランド
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
ノーブランド農ビフィルム1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.27(30)
【特長】パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
お客様の声
用途: ビニールハウス満足度: 5初めてMonotaRO扱いの農ビフイルム0.1mm使用しましたが破れにくく丈夫です!
次回も同製品使用したい。
防食用ビニルテープ No.51 日東電工
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東電工防食用ビニルテープ No.51
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.92(13)
【特長】巻き付け作業がしやすい、防食・保護用ビニールテープです。 耐久性・防食性に優れ、各種鋼管の防錆・防食に効果を発揮します。 防食テープNo.51は、各種パイプラインの防食と保護を目的に開発された防食テープです。 すぐれた電気特性・耐薬品性をもつ塩化ビニル基材に、合成ゴムを主成分とした粘着剤を厚く塗布し、すぐれた耐久性・防食性を発揮します。 また、柔軟性に富んでいるため、巻き付け作業がしやく、低温での作業やジョイント部・屈曲部の施工にも適しています。 耐久性・防食性にすぐれています。 柔軟なフィルムと厚い粘着剤で構成され、ジョイント部や屈曲部などにも良くなじみ、シール性・クッション性にすぐれています
【用途】ペトロラタム系防食テープ(59シリーズ)の保護。 各種鋼管の防錆・防食用。 各種パイプラインの防食・保護。 電力ケーブル・通信ケーブルの防食・保護。 鉱山・化学工場など過酷な条件下でのパイプの防食・保護。
【基材】10【テープ長さ(m)】0.4【使用温度範囲(℃)】-10~60【特性】ポリ塩化ビニール(PVC)【引張強度(N/25mm)】ゴム系【粘着剤】2.76【粘着力(N/10mm)】98【テープ厚さ(mm)】耐久性、防食性、電気特性、耐薬品性
お客様の声
用途: ビニールハウス満足度: 5ビニールハウスのパイプに貼ってビニールと金属部が触れないように
使用してますがとても良好です。
菜園かんたんパッカー DAIM
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DAIM菜園かんたんパッカー1パック(10個)
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.37(52)
【特長】シートの固定やネット張りに大変便利です。 イボ付パイプにも使用でき、シートをキズつけません。
【材質】ポリエチレン
お客様の声
用途: ビニールハウス満足度: 5トマトのハウス用に使っています取り付け取り外しが簡単に出来
てとても良いです。

ビニールハウス用の商品」に関連する商品一覧

パイプハウス用の商品

パイプハウス用の商品

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱,(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)