【特長】高速印刷&静音設計
テープの終了を自動で検出
「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載
ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載
PROテープ4~36mmに加えカットラベルにも対応
バックライト付き!4階調で見やすい大型ディスプレイ
打ちやすくて快適!幅広キートップ
シーン別に充実した記号・絵文字
充実の外国語機能で様々なビジネスシーンに対応
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成
【入力方式】「みえmm2」機能/3段切替え、ダイレクトキー/縦横・書体・文字サイズ・外枠、印刷履歴/10件【最大印刷幅】ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック【地紋印刷】498-6369【辞書・文字数】約1190(乾電池・テープ除く)【フォント】ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)【印刷方式】日本語Windows 8.1/8/7/Vista/XP(32ビット版、64ビット版に対応)、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6(各OSの推奨環境以上でお使い下さい)【デザインフォーム】15文字×5行(バックライト付き液晶)【PC接続】P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm、カットラベル【対応OS】JIS配列キーボード式(かなめくり方式)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約195×238×91【カッター部】27.1mm(36mm幅テープ使用時)【拡大印刷】漢字/11書体、かな/15書体、英数/19書体【色(本体)】ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)【多行組み印刷】13段階【割付け】136種(記号外枠・カットラベル含む)【ラベル幅】飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種【変換方式】15種(文字地紋、創作地紋含む)【バーコード】100枚まで(自動的に個別カット)【内蔵ファイル】約500文字【名前登録】熟語数:約137000語(追加可能)、内蔵文字数:8050文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等)【ヘッド構成】アウトラインフォント【質量(g)】フラッシュメモリ内蔵【電源】10文字【ファイルバックアップ】8規格(QRコード含む)【外字】ハーフカット機能付きオートカッター【トリマー部】オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)【余白】2~4倍(部分印刷可能)【文字間隔】約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム・カットラベルフォーム除く)【トラスコ品番】約10000文字/最大100件【書体】14種(カットラベル含む)【装飾・飾り文字】6段階【あて名登録】ソリッドグレー【言語表示】熱転写PRO印刷方式【外枠】約1120文字/最大40件【文章メモリー】1~13行【表組み】4段階(英数字プロポーショナル方式)【付属品】4種【連続印刷可能枚数】1~95【仕様】サーマルヘッド(360dpi・384dot)【定長印刷(cm)】136種、特殊/11種(ビジネスフォーム)【表示】定形外外国語/821語句(対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語)【文字サイズ】USB接続