ブロックに穴あけに使う商品

ブロックに穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コアドリル」「コンクリートドリル」「振動ドリル」などの商品を紹介します。

コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ
販売価格(税別)338372税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウコンクリートドリル 六角軸シャンク1本
レビュー:119件のレビュー 平均満足度3.92(119)
【特長】六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
【用途】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
【材質】45【全長(mm)】90【被削材】本体:Cr40/チップ:YG8【硬度】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等【適合電動機】HRA89【使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])】振動ドリル(使用モード/振動・回転)【有効長(mm)】六角軸【シャンク形状】3000
お客様の声
用途: ブロックに穴あけ満足度: 5ブロックにステーをつけるためノンプラグビス用の穴あけに使いました。安価な割には良いと思います。
コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウコンクリートドリル 丸シャンク1本
レビュー:117件のレビュー 平均満足度4.14(117)
【特長】回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
【用途】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
【材質】本体:Cr40/チップ:YG8【被削材】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等【硬度】HRA90【適合電動機】振動ドリル(使用モード/振動・回転)
お客様の声
用途: ブロックへの穴あけ満足度: 5日曜大工でブロック塀へのねじ穴の下穴あけに使用。素人でも簡単にうまくできました。
ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ
販売価格(税別)7,5988,358税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(カッター)1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.40(5)
【特長】ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
【用途】断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
【仕様】130(カッター長160mm)【適合材】窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天【適合電動機】電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。【有効長(mm)】穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
お客様の声
用途: ブロックの穴あけ満足度: 2ブロックだけだと割とうまく穴が開きますが中にモルタルがあるとなかなか穴が開かず仕事になりませんでした
13mm振動ドリル trad
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
trad13mm振動ドリル
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.92(13)
【特長】ロック式チャック!ドリル刃をしっかりキャッチ! チャック式。Φ13mmまでのドリル刃が交換可能。 角度調整可能ハンドル。360°回転で作業性抜群。 無段変速機能。スピードコントロールツマミ付。
【用途】コンクリート・ブロックの穴あけに。 金属・木材の穴あけに。
【穴あけ能力(mm) コンクリート】0~2800【定格電圧(V)】Φ13まで【付属品】Φ10まで【穴あけ能力(mm) 木工】Φ25まで【定格消費電力(W)】1.5~13【モード切替】AC100【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】5.3【コード長さ(m)】500【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約2【チャック把握範囲(Φmm)】約2.0【定格電流(A)】285×70×190【定格時間(分)】回転、回転+振動【穴あけ能力(mm) 鉄工】二重絶縁構造【仕様】補助ハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル【質量(kg)】0~44000【打撃数(min-1)】30【定格周波数(Hz)】50/60
お客様の声
用途: ブロックの穴あけ満足度: 2先日ブロックに穴を開けたところ、5個目のブロックで、ドリルが急に止まり、その後スイッチのところが、硬くなり、手で回すと動き、最後には、動作しなくなり、仕方なくホームセンターにて別の振動ドリルを買い換えました・・保証もなく、取扱説明書には、買ったところに連絡してから、修理見積もりをしてくださいとのこと・・・がっかりしました・・
六角軸コンクリートドリル RELIEF
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
RELIEF六角軸コンクリートドリル1本
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.18(22)
【用途】ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに
【シャンク形状】6.35(六角軸)【軸径(Φmm)】六角軸
お客様の声
用途: ブロックの穴あけ満足度: 1未使用ですが、芯ブレの確認で電動ドライバーで回してみました。数本芯ブレの酷いものが混じってます。正確な穴あけ作業をしたい人は要注意です。
充電ドライバービットドリル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ充電ドライバービットドリル
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.78(23)
【特長】安心の国内メーカー製造品です。 回転・インパクトのどちらでも使用可能な充電ドライバービットドリルです。 刃先からシャンクまでの形状が一体型のため、刃先の振れやビビリが無く、正確な穴あけ加工が可能です。
【用途】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード・ALC・陶器タイルの穴あけに。
【六角対辺(mm)】超硬チップ(刃先)、SCr440(刃先以外)【材質】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード・ALC・陶器タイル【ドリル径公差(mm)】0~+0.25【適合被削材種】6.35
お客様の声
用途: ブロックの穴あけ満足度: 1インパクトドライバーでビス用にブロックの下穴を5か所開け6か所目で先端チップが取れて、使い物にならなくなった。
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)1本
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.53(15)
【特長】3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)
【材質】(刃部)超鋼チップ【適合電動機】モルタル、ブロック、無筋コンクリート【適合材】電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
お客様の声
用途: ブロックに穴あけ満足度: 52枚刃に比べて1.5倍~2倍未満程度の耐久性が有るようです。

ブロックに穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

アルミ穴あけに使う商品

アルミ穴あけに使う商品

ストレートドリル,バイメタルホールソー