プリント基板の補修に使う商品

プリント基板の補修に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ヒートガン」などの商品を紹介します。

ヒートガン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヒートガン1台
レビュー:291件のレビュー 平均満足度4.06(291)
【特長】熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。
加熱後の冷却の為送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。
保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。
【用途】塩ビ管などの曲げ
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
【熱風温度(℃)】60(Lo)~550(Hi)【風量(L/min)】300(Lo)
550(Hi)
【定格消費電力(W)】800/1500(Lo/Hi)【仕様】絶縁構造/二重絶縁【付属品】スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個
【質量(kg)】0.7【電源(V)】AC100(50/60Hz)【コード長さ(m)】1.8【本体寸法(mm)】275×80×190【風量調整】送風、弱熱風、強熱風の三段階【定格使用時間(分)】20
お客様の声
用途: プリント基板補修満足度: 41800Wの物が多い中、テーブルタップの容量内で使用できる1500Wは良いと思う、熱量も十分でボール半田のクラックも解消できた。温度の目安がダイヤルに表示されていると嬉しいが。
はんだ吸取線 モノタロウ
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウはんだ吸取線1個
レビュー:295件のレビュー 平均満足度3.76(295)
【特長】銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
【用途】はんだ除去に ブリッジの除去に
【全長(m)】1.5
お客様の声
用途: プリント基板の補修用満足度: 5はんだの吸い取り能力が高く、品質の良いとても使いやすい物です。長期保管品を持っていましたが、経年変化で錆てしまい、使用不能になっていました。この用途では、新品の錆なしじゃないとだめですね。
ソルダーレジスト補修剤 サンハヤト
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤトソルダーレジスト補修剤1本(15mL)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.90(10)
【特長】実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
【用途】実装基板の傷の補修に。
【主成分】ポリビニル系樹脂【体積抵抗率(Ωcm)】1013【絶縁破壊電圧(kV/mm)】12/0.1【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】15mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: プリント基板の補修満足度: 3うっかりレジストを剥がしてしまった時の補修に使用しています。
性能的に問題ないんでしょうが、微妙に色が違うので星3つとしました。
お客様の声
用途: プリント基板の補修満足度: 5同様のホットピンセットの中で、このホーザン製品は軽い、薄い、すぐ使える、くっつかないなど、最も優れたものと感じるが、唯一の欠点が、落とすと先端のセラミックヒーターが割れてしまうこと。今回もうっかり落として破損したが、すぐ補修用品が手に入り助かった。

プリント基板の補修に使う商品」に関連する商品一覧

プリント基板修理に使う商品

プリント基板修理に使う商品

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付,すず・鉛はんだ(巻き)