プリント基板修理に使う商品

プリント基板修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「はんだ」「導電マット」「ledライト」などの商品を紹介します。

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付1台
レビュー:1,916件のレビュー 平均満足度4.49(1916)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【材質】ABS+PS【幅(mm)】56【厚さ(mm)】42【全長(mm)】215【質量(g)】約170(電池含まず)【全光束(Lm)】(先端)20~25、(側面)112~140【保護等級】IP20【使用電池】単3形乾電池×3本(電池別売)【連続点灯時間】先端:18時間、側面:6時間【点灯方式】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【光度(mcd)】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【光束(Lm)】(先端)20~25、(側面)112~140【LED寿命(時間)】100000
お客様の声
用途: プリント基板修理満足度: 5ワークライトは使いやすいので
2個所有しています
電池も意外と長持ちします
単3電池なので助かります
すず・鉛はんだ(巻き) HAKKO(白光)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
HAKKO(白光)すず・鉛はんだ(巻き)
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.64(53)
【特長】鉛入り 鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い はんだ付けの信頼性が高く、航空事業、宇宙関連などでは現在も主流です。 ヤニ入り
【タイプ】RA【種類】キッコー【規格】JIS Z 3282 A級相当
お客様の声
用途: プリント基板の修理満足度: 3使いやすいです。
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング
レビュー:13件のレビュー 平均満足度5.00(13)
【特長】実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
【適合】コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1
ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VH
ボックス型:B ※P-VH-FB-B
【色】ナチュラル(白)【使用温度範囲(℃)】-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)【定格電流(A)】10(AC・DC)(AWG♯16使用時)【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下
環境試験後:20以下
【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6
お客様の声
用途: プリント基板の修理満足度: 5純正品と同じで、きれいに収まりました。
卓上導電マット エンジニア
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エンジニア卓上導電マット1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.10(10)
【特長】スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
【用途】電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台
【厚さ(mm)】2【スナップ径(mm)】(接地用)10
お客様の声
用途: プリント基板修理満足度: 4接地線のホックが、3Mのものと雄雌逆だったので、接地ケーブルを追加で買う事になりました。
マット自体は問題無く使え、大きさも手頃です。

プリント基板修理に使う商品」に関連する商品一覧

PS3の修理に使う商品

PS3の修理に使う商品

ヒートガン,ナノダイヤモンドグリス