ヘルメットの塗装に使う商品

ヘルメットの塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ラインテープ」「マスキングテープ」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

高耐久ラッカースプレー アサヒペン
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
アサヒペン高耐久ラッカースプレー1本(300mL)
レビュー:355件のレビュー 平均満足度4.59(355)
【特長】シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
【用途】電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
【危険物の品名】(夏期)20~30、(冬期)40~60【危険物の性状】【危険等級】第四類【RoHS指令(10物質対応)】第二石油類【危険物の類別】対応【乾燥時間(分)】非水溶性
お客様の声
用途: ヘルメットの塗装満足度: 5ゴールドを購入。粒子が大変細かく、金メッキとまでは行かないが、金箔仕上げぐらいの光沢感で仕上がった。期待していた質感になったので満足。
クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ニチバンクリアーラインテープ (曲線用) No.5361パック(2巻)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.61(62)
【特長】ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
【用途】曲線用
【引張強度(N/10mm)】239【伸度(%)】0.12【テープ厚さ(mm)】160(30分)【耐熱温度(℃)】29.4
お客様の声
用途: ヘルメット塗装満足度: 5ラインが作りやすくてとってもグッド!
キャンディー塗装時に使用すれば塗装が割れずにきれいにはがせるって知ってた?
お勧めです。
つや消しブラック イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)つや消しブラック1本(300mL)
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.67(89)
【特長】密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。
乾燥が速く、耐候性に優れます。
【用途】自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等
【危険物の類別】アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME【危険等級】120【成分】5~10(常温)【耐熱温度(℃)】【危険物の品名】第四類【指触乾燥時間(分)】第一石油類【危険物の数量】120mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ヘルメットの塗装満足度: 5この製品は前にも使って大変良かった、(塗装面がきめ細かい)
フィルムマスキングテープ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウフィルムマスキングテープ
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.37(67)
【特長】柔らいテープで直線、アールも自由自在。 すき間ができにくく、きれいな仕上がりを実現。 巻戻しが軽く、作業性も良好。
【用途】曲線用に。
【粘着力(N/10mm)】【主な用途】0.12【厚さ(mm)】0.12【色】車両塗装用【テープ長さ(m)】PVCフィルム【粘着力(N/15mm)】20【テープ厚さ(mm)】150【基材】2.94【耐熱温度(℃)】対ステンレス4.41
お客様の声
用途: ヘルメットの塗装満足度: 4柔らかく使いやすく丁度良い粘着力ですが出来れば黄色などの違う色でも作って頂きたい。白だと白い物に貼るときに見にくいです。

ヘルメットの塗装に使う商品」に関連するカテゴリ

ヘルメットの塗装に使う商品」に関連する商品一覧

バイクカウル塗装に使う商品

バイクカウル塗装に使う商品

3M マスキングテープ No.243J Plus,ラッカースプレー