ベビーサンダー使用時に使う商品

ベビーサンダー使用時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「カーボンブラシ」「ゴーグル」「スパッタシート」などの商品を紹介します。

カーボンシート 片面コーティング モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウカーボンシート 片面コーティング
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.21(28)
【特長】従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場の持ち運びもラクラクで作業性に優れてます。片面にはシリコン系樹脂に比べて、安価で同等の性能を持つ難燃ゴムを使用しています。耐熱・耐候性に優れる特殊ゴムに、セラミックの材料にも使用される水酸化アルミニウムを用いて難燃性を向上させています。
【用途】溶接、溶断の火花受けに最適です。
【連続使用温度(℃)】約3【瞬間耐熱温度(℃)】A 1323 難燃性A種合格【JIS規格】250【厚さ(mm)】1300
お客様の声
用途: ベビーサンダー使用時満足度: 3火花が出る作業に使用しています。
軽量で持ち運びが良いので、屋内外チョットした養生としても便利です。
カーボンブラシ マキタ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタカーボンブラシ1セット(2個)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.77(30)
【適合機種】主な品番:【スライドマルノコ】LS0612F、LS0612FL【インパクトドライバ】6955、6955SP、6955SPK【インパクトレンチ】TW0250、TW0250SP、TW0350、TW0350SP【ソフトインパクトドライバ】6963SPK【ディスクグラインダ】9533、9533B、9533BH、9535B など
お客様の声
用途: ベビーサンダー満足度: 5兎に角安い!!
安全保護ゴーグル  クッション付フレーム モノタロウ
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ安全保護ゴーグル クッション付フレーム1個
レビュー:72件のレビュー 平均満足度3.61(72)
【特長】フレームにスポンジクッション付で装着痕を防ぎ、ピッタリフィット! バンド長さ調節可能。 ベンチレータ付で曇りにくく、快適に使用できます。
【用途】飛来物等から眼を守るための作業用として
【機能】バンド長さ調節可能【材質(レンズ)】ゴーグル型【レンズ厚さ(mm)】ポリカーボネート【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】メガネ併用可【タイプ】180×90×75【材質(フレーム)】塩化ビニール【材質(バンド)】1.6【形状】ゴム+布
お客様の声
用途: ベビーサンダー使用時満足度: 5フィット感も良く満足です。
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 富士製砥(高速電機)
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
富士製砥(高速電機)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)1箱(5枚)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.61(18)
【特長】両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
【用途】ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC
【砥材】ステンレス鋼・一般鋼・ALC【種別】アルミナ【最高使用周速度(m/s[m/min])】両面補強【仕様】80[4800]【シリーズ】両面補強【主要切断材料】雷鳥
お客様の声
用途: ベビーサンダー満足度: 4お手頃な値段で鉄も裁断出来ます。 頻繁に使わないのでこれで十分です。
ディスクグラインダースタンド EARTH MAN
販売価格(税別)4,5985,058税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EARTH MANディスクグラインダースタンド1台
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.45(11)
【特長】お手持ちのディスクグラインダーが簡易切断機として使える! 角度切断可能! バイス付。 安定性の高い大きなベース! すべり止め付。
【用途】お手持ちのディスクグラインダーを取り付けて、簡易切断機として使える! 鉄筋・全ネジなどの切断作業に。連続した切断作業に。
【切断能力(mm)パイプ】100mm/125mm用ディスクグラインダーで本体にサイドハンドル取付穴(M8またはM10)が左右2ヵ所ある機種【仕様】ベースバイスセット×1、ホイルカバー×1、ハンドルセット(ボルト・ナット付)×1、可動部ベースセット×1、ホイルカバー軸(ナット・ワッシャー付)×1、火花飛散防止板(ボルト・ナット・ワッシャー付)×1、グラインダー固定シャフトセット×2、グラインダー取付ボルトM8/M10(ナット付)×各2、M8用スペーサー、グラインダー押さえ金具 長/短(ナット付)×各1、六角棒レンチ5mm/6mm×各1【セット内容】100mmグラインダー/直径10mm以下・125mmグラインダー/直径13mm以下【切断能力(mm)鉄片】100mmグラインダー/直径10mm以下・125mmグラインダー/直径13mm以下【切断能力(mm)鉄筋】厚み5mm以下・幅40mm以下(バイス角度0°(直角)の場合。砥石が摩耗している場合、最後まで切断できない場合があります。)
お客様の声
用途: ベビーサンダーで使おうと満足度: 3自分の持っているベビーサンダーには取り付けられませんでした。他のサンダーで使用しようと思います(サンダーにハンドル取り付け穴が無いタイプはダメなので注意が必要)
スーパーフランジ マキタ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: ベビーサンダー使用時満足度: 5アジャストピンレンチが無くても砥石が交換できます。
安全のためには、工具を使った方が良いのは解っていますが、なかなか面倒なんですよね。
本来は差込みプラグのところにアジャストピンレンチを縛っておくのが基本です。
お客様の声
用途: ベビーサンダー満足度: 5ベビーサンダーのブラシを交換しました。
サンダー自身のメーカーが違ったのですが少し加工して交換できました
安価にすみ なんか得した感じです。
アラミド手袋#9050 ノーブランド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランドアラミド手袋#9050
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.36(14)
【特長】高温作業において優れた耐熱・防炎性を発揮します。 何回洗濯しても効果は変わりません。 アラミド繊維は消防服にも使用されています。
【全長(cm)】約23【中指長(cm)】約7.7【耐熱温度(℃)】約20【手のひらまわり(cm)】アラミド繊維、難燃ポリ【材質】12【入数(双)】400(約5秒)
お客様の声
用途: ベビーサンダー満足度: 3まぁーまぁーの使い心地
まだよくわからない。

ベビーサンダー使用時に使う商品」に関連する商品一覧

ショットブラストに使う商品

ショットブラストに使う商品

肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65,防じんマスク用フィルター(ユニーミクロンフィルター1015用)(興研)