ベランダ溝の防水に使うおすすめ商品

ベランダ溝の防水に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「グレーチング」「防水塗料」「速乾セメント」などの商品を紹介します。

グレーチング(歩道用) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウグレーチング(歩道用)
レビュー:277件のレビュー 平均満足度4.39(277)
【特長】U字溝・側溝・歩道用の組込型グレーチングです。プレーンタイプになります。
【ピッチ(mm)】U字溝【タイプ】30【許容差】約19【アングル寸法(mm)】SS400【等分布荷重(kN/m2)】約995【バー高さ(mm)】並目 プレーン【ピッチ】U字溝・側溝・歩道用、組込型【表面処理】並目【形状】約33【種類】亜鉛メッキ【高さ(mm)】(外幅)0-3mm、(長さ)0±3mm【材質】30×30×3【長さ(mm)】5
お客様の声
用途: 雨水溝用満足度: 5厚膜のメッキで長期使用でも、サビの発生の心配が無い。
以上
超速乾セメント LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超速乾セメント1袋(1kg)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.15(13)
【特長】超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。 衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
【用途】コンクリート、ブロックの補修。 重量物の接着固定。 門柱金具の取付。
【危険物の類別】15【施工面積】粉末【硬化時間(分)】5【タイプ】特殊セメント、硅砂【可使時間(分)】約50cm×10cm(1cm厚)【材質】非危険物
お客様の声
用途: 雨水溝の補修満足度: 2きめ細かなセメントですが、量が少ない。かなりの割高な感じを受けることになりました。
床・ベランダ防水 ロックペイント
販売価格(税別)4,4984,948税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ロックペイント床・ベランダ防水1缶(4kg)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.60(62)
【特長】水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。
骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。
耐水性、耐候性にすぐれています。
コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
【用途】コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵
【希釈剤】ツヤなし【仕様】水性簡易防水塗料【危険物の類別】非危険物【特性】コンクリート陸屋根、ベランダ【塗り重ね可能時間(時間)】【タイプ】夏期/1~2、冬期/2~4【使用場所】屋外用【分類】非危険物【主な用途】0~5【乾燥時間(時間)】防水、耐水、耐候【希釈率(%)】2以上(20℃)
お客様の声
用途: ベランダ溝の防水に使用満足度: 5刷毛等でも塗りやすく、乾きも早いので非常に便利です。シンナー等で薄める際にもう少し混ざりやすければよいと思います。

ベランダ溝の防水に使う商品」に関連する商品一覧

ベランダの防水塗装工事に使う商品

ベランダの防水塗装工事に使う商品

ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用),エアコン室外機架台 あげぞうくん