ホースの継ぎ足しに使うおすすめ商品

ホースの継ぎ足しに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースニップル」「エアーダスター」「ガラスコーティング」などの商品を紹介します。

エアーダスター ノンフロン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアーダスター ノンフロン
レビュー:821件のレビュー 平均満足度4.26(821)
【特長】環境に配慮したノンフロンタイプ! 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去! 逆さ噴射もできるので、どんな角度でも使えます。
【用途】パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
【仕様】プッシュ式【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】逆さ噴射OK!【タイプ】ノズル×1本(120mm)【付属品】DME (ジメチルエーテル)【成分】67×235
お客様の声
用途: ナビ、モニターの修理に使っています。LCDとタッチパネルの間にほこりなどが入る為満足度: 5金額がもっと安価であれば大量に購入したいのですが、ほかの部分の清掃までは使えない。
ホースニップル アソー
販売価格(税別)109120税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
アソーホースニップル1個
レビュー:200件のレビュー 平均満足度4.61(200)
【種類】ホースニップル【最高使用圧力(MPa)】ホース継手【使用温度(℃)】3.45【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】-50~150【形状】3.45[35]【使用流体】水、空気、油
お客様の声
用途: 細いホースの継ぎ足し用満足度: 4購入したホースを、元有ったホースに繋ぐのに使用。このサイズは量販店にはなく助かりました
回転ホースジョイント タカギ
販売価格(税別)509560税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タカギ回転ホースジョイント1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.73(15)
【特長】本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
【用途】ホースとホースの接続用。
【高さ(mm)】12~15×21【質量(g)】ねじれ防止付【接続方式】381-3797【適合ホース外径(Φmm)】ABS樹脂【仕様】35【適合ホース内径×外径(Φmm)】45【適合ホース内径(Φmm)】ホース-ホース【トラスコ品番】21【材質】12~15
お客様の声
用途: 庭のホースの継ぎ足しに使用しました。満足度: 5青いところを回わして外し、外側からホースを入れてツメ付きリングを細い方からホースに差し込んで回して納めます。
ねじれてゴロゴロ転がっていたホースを切ってとりつけたので、今は気分よくホースを伸ばせます。
切る時にはまっすぐ(直角に)切った方が締りが良いです。
徳用配線コード エーモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン徳用配線コード
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.82(11)
【特長】耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。
【用途】各種電装品取付け時の配線に。
【許容温度(℃)】20【周囲温度(℃)】DC12V80W以下/DC24V160W以下【使用可能電力】許容電流算出/70【長さ(m)】導体最高/80
お客様の声
用途: 配線継ぎ足し満足度: 5サイズも品質も良かったです。リピート買いしたいと思います。
ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
クリスタルプロセスガラス系コーティング剤 Si-7001本(300mL)
レビュー:173件のレビュー 平均満足度4.68(173)
【特長】猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
【有効成分】7%【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ガラスコーティングのメンテナンス満足度: 5以前から使っています。仕上がりは最高です

ホースの継ぎ足しに使う商品」に関連する商品一覧

オイルキャッチタンク用ホースに使う商品

オイルキャッチタンク用ホースに使う商品

一般油圧配管用ホース F-15,フュエルホース