ボイラー配管に使う商品

ボイラー配管に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「銅管」「フレキシブルホース」「ニップル」などの商品を紹介します。

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製1個
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.52(67)
【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
【形状】プラグ【ねじの種類】PTネジ
お客様の声
用途: ボイラーの配管満足度: 5スレンレス製で、この価格には大満足です。
品質も十二分です。
ステンレス 長ニップル 吉年
販売価格(税別)
709
税込780
特価
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
吉年ステンレス 長ニップル1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.76(17)
【材質】ステンレス(SUS304)【形状】ニップル【最高使用圧力(MPa)】1【接続方式】PTネジ
お客様の声
用途: ボイラー配管に使用満足度: 4たまたま既製品のサイズが有ったので助かりましたが、もう少しサイズ(長さ)のバリエーションが有れば便利と思います。
ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレ
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
トーフレユニオン型フレキシブルチューブ1本
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【特長】柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
【用途】配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
【材質】ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)
パッキン/ノンアスベスト
チューブ/SUS304
【使用温度範囲(℃)】0~100【適合流体】冷温水【型式】スーパーUNW【タイプ】ユニオン型 NO溶接タイプ【使用圧力(MPa)】1.0【構造】シール部分はチューブと一体成型。
チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
お客様の声
用途: ボイラーの配管満足度: 5問題無く使用できました。低価格で品質も良いと思います。
銅管エルボ(90°) ミヤコ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ミヤコ銅管エルボ(90°)1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【仕様】給湯用銅管継手【材質】リン脱酸銅【形状】エルボ【種類】銅管用継手
お客様の声
用途: ボイラーの配管満足度: 520個以上購入しましたが、1個づつパッケージされているためか、銅管表面もピカピカの状態で使うのが勿体無いぐらいです。
プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターオスアダプター1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【材質】鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他【形状】オスアダプター【使用流体】水(給水専用)
お客様の声
用途: ボイラー配管満足度: 5今工事中でまだテストはしていないのですが特に問題はありません今後も使ってゆきたいと思います
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC
販売価格(税別)
9,998
税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
【ポート数】5【使用流体】空気【定格電圧(V)】DC24【切換方式】2位置シングル【使用圧力範囲(MPa)】0.15~0.7【ボディオプション】主弁・パイロット弁集合排気形
お客様の声
用途: ボイラー配管満足度: 4十分使えます。
バランス・プレッシャー式スチームトラップ スパイラックス・サーコ
販売価格(税別)
19,980
税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スパイラックス・サーコバランス・プレッシャー式スチームトラップ1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
【タイプ】バランス・プレッシャー式【使用温度範囲(℃)】0~250【定格】PN16【使用温度(℃)】最高/250(0.7MPagの時)、最低/0【寸法E(mm)】55【接続方式】ねじ込み【使用流体】蒸気【材質(キャップ)】黄銅鍛造品【許容温度(℃)】最高/250(0.7MPag)、最低/-20【最高許容圧力(MPaG)】1.6(120℃の時)【最高使用圧力(MPaG)】1.3(220℃の時)
お客様の声
用途: ボイラー配管満足度: 5ボイラーの蒸気配管に使っています。
前はストレーナー付きスチームトラップを使っていましたが、蒸気も通してしまい不良状態でした。
バランス・プレッシャー式スチームトラップに交換してからは、蒸気の出る量も減っていて、2週間経ちますが今のところ問題なく使えてます。
六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
吉年六角ニップル 樹脂コーティング管継手1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
【形状】ニップル【最高使用圧力(MPa)】1.0【ねじの種類】PTネジ
お客様の声
用途: ボイラー配管満足度: 5無事、配管組み付けが出来ました。
六角部の内径側が膨らんでいるのが少し気になりますが、特に耐圧等には問題無いのでしょう!?
ステンレスより安価なので、錆や雑菌の繁殖が無ければ、良い製品と思います。
銅管ユニオン ミヤコ
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミヤコ銅管ユニオン1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【形状】ユニオン【材質】黄銅製【仕様】給湯用銅管継手【その他】銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。【種類】銅管用継手
お客様の声
用途: ボイラーの配管満足度: 5こちらの商品も使用頻度が多いため、他の銅管継手と同様に当日出荷だと有難いです。

ボイラー配管に使う商品」に関連する商品一覧

ボイラーの灯油配管に使う商品

ボイラーの灯油配管に使う商品

オイルジョッキ(フタ+網付),異径両口フレアージョイント