【特長】露出形は、屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
ケースがプラスチック製なのでアースを取る必要がありません。
【耐電圧(V/min)】露出形【ボタン数】2【種別】2【周囲温度(℃)】100以上【準拠規格】ON(黒)、OFF(赤)【絶縁抵抗(MΩ)】C8201-4-1【ボタン文字】ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当)【相対湿度】ABS樹脂(黒)【種類】異常な振動、衝撃を受けない所とする。【JIS規格】プラスチックケース【材質(ケース)】-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)【極数(P)】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)【取付場所】45~85%【付属品】AC2500【材質(カバー)】適用ブッシング/12×16(長丸)