【特長】本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
【用途】各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
【定格使用電圧(V)】露出形/過負荷保護付き【過電流引きはずし方式】2【周囲温度(℃)】3(3素子)【極数(P)】AC220【色】鉄【耐電圧(V/min)】(電気回路と箱側間)10以上【基準周囲温度(℃)】電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)【相対湿度】ON(黒)、OFF(赤)【端子ねじ】1500【端子幅(mm)】サーマル方式【ボタン数】40【種類】-10~50【材質(ケース)】45%~85%【開閉寿命(回)】振動数16.7Hz 複振幅3mm【ボタン文字】M4(セルフアップ端子)【耐振動性能】9【耐衝撃性能】マンセル 5Y7/1【絶縁抵抗(MΩ)】電気用品安全法【質量(g)】100m/S2(約10G)【準拠規格】455