ポンプ制御盤に使う商品

ポンプ制御盤に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「押しボタンスイッチ」「サーマルリレー」「パイロットランプ」などの商品を紹介します。

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】ボタン形状:平形
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ25
【使用周囲湿度】IP65【使用周囲温度(℃)】-40~80(ただし、氷結しないこと)【保存温度(℃)】-25~50(ただし、氷結しないこと)【保護構造】45~85%RH(ただし、結露しないこと)
お客様の声
用途: ポンプ制御盤満足度: 4ボタンの色が交換可能なのが良いです。
同じ型番で、用途が変えられるメリットがうれしいです。
部品リストの作成も手間が少し省けます。
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所
販売価格(税別)879967税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ101個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.31(16)
【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
【用途】通電表示や警告表示などに。
【結線方式】その他【形状】10【材質】LED【光源】Φ5【パネルカット寸法(mm)】10.2【質量(g)】リード線(200mm)【取付穴径(Φmm)】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂【LEDランプ】モールドフレーム【仕様】5.2
お客様の声
用途: ポンプの制御盤満足度: 4サイズ的には小さめですが、表示の明るさは十分満足できます。
何度も購入していますが、また購入予定です。
標準形サーマルリレー 富士電機
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
富士電機標準形サーマルリレー1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
【動作特性】標準サーマルリレー【リセット方式】補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)
【補助接点】5【最小使用電圧(V)】1a1b【最小適合負荷】2【定格周波数(Hz)】DC5V、3mA【種類】単独設置用【構造】50-60【最小使用電流(mA)】標準形【定格使用電流(A)】手動【定格通電電流(A)】DC5【端子カバー】3【ヒートエレメント数】なし
お客様の声
用途: ポンプの制御盤に使用満足度: 5これまで同型を使用していますが、全く問題ありません
30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
マルヤス電業30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【耐電圧】30.5(+0.5~0)【絶縁抵抗(MΩ)】45【定格通電電流(A)】3【コンタクトユニット】つまみ形(金属リング)【ノッチ角度(°)】(つまみ部)黒【耐温性】IP65防油形【接触抵抗(mΩ)】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【色】AC/DC600【相対湿度】40K以下【定格使用電流(A)】100以上(500V)【RoHS指令(10物質対応)】45~85%【標高(m)】-20~55【取付穴径(Φmm)】30以下【保護構造】-40~70【定格絶縁電圧(V)】AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
【機械的耐久性】100万回【取付方向】100万回【強度】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【耐寒耐熱温度(℃)】2000以下【電気的耐久性】(誤動作)100/(耐久性)500【ノッチ数】(耐久)15【使用周囲温度(℃)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【形状】(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【温度上昇】対応【耐衝撃(m/s2)】HC形(密着取付ができます。)【耐振動(m/s2)】40℃ 93% 96時間
お客様の声
用途: ポンプ制御盤満足度: 5値段の割にしっかりした製品で使いやすいです。
おすすめです。

ポンプ制御盤に使う商品」に関連する商品一覧

ポンプのスイッチに使う商品

ポンプのスイッチに使う商品

動力用押し釦開閉器 防浸形,配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)