【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
【用途】チューブとチューブの接続(同径)
【使用流体】ユニオンワイ【タイプ】空気、水(条件有)【材質】1【使用温度範囲(℃)】金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)【使用真空圧力(kPa)】標準タイプ【形状】0~60(凍結なきこと)【材質(金属フード)/処理】ポリウレタン・ナイロン等【最高使用圧力(MPa)】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【適合チューブ材質】-100