ミドボンによる炭酸水製造機に使用する商品

ミドボンによる炭酸水製造機に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ウレタンチューブ」「レデューサー」「マイクロカプラ」などの商品を紹介します。

レデューサー PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)レデューサー1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.90(50)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】チューブと継手の接続
【使用温度範囲(℃)】レデューサ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【タイプ】標準タイプ【形状】0~60(凍結なきこと)【包装形態】通常包装【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: ミドボンによる炭酸水製造機に使用満足度: 58mm→4mmを購入しました。
4mmの配管でも、使用目的には十分でした。
マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)1個
レビュー:96件のレビュー 平均満足度4.45(96)
【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
【ソケットorプラグ】ソケット【寸法Bs(Φmm)】バルブ有【材質(シール)】ニトリルゴム【接続方式】空気、水【真空用途適合性 (kPa[mmHg])】9.5【バルブ構造】2.5【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】ワンタッチ式【使用流体】1.5[15]【寸法D(Φmm)】接続時のみ 53.0[400]
お客様の声
用途: ミドボンによる炭酸水製造機に使用満足度: 5小さいのに精度の高さに驚きます。逆止弁も内蔵されているし、パッキンも付属されているのでありがたかったです。
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタ
販売価格(税別)339373税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m1巻
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.69(35)
【特長】柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
【用途】一般空気圧用
【使用温度範囲(℃)】ウレタン【材質】透明【長さ(m)】5【最高使用圧力(MPa)】(空気)-40~80/(水)0~50【負圧性能(kPa)】(空気)0.8/(水)0.6【RoHS指令(10物質対応)】空気、水【使用流体】-101.294【色】対応
お客様の声
用途: ミドボンによる炭酸水製造機に使用満足度: 5直径4mmで大丈夫かな?とも思いましたが、使用目的には十分でした。
600mm程度しか使用しませんでしたが、お安かったので良かったです。
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.82(28)
【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
【使用温度範囲(℃)】エルボ【使用真空圧力(kPa)】空気、水(条件有)【材質(シール)】0.9【最高使用圧力(MPa)】PBT【材質(本体)】0~60(凍結なきこと)【形状】NBR【使用流体】-100
お客様の声
用途: ミドボンによる炭酸水製造機に使用満足度: 5小さいのにカチッ!っとはまって、精度の高さを感じます。90度品を購入したので、ボトルへの接続が楽で良かったです。

ミドボンによる炭酸水製造機に使用する商品」に関連する商品一覧

炭酸水に使う商品

炭酸水に使う商品

レデューサー,ポリウレタンチューブ(5m)