ライター修理に使う商品

ライター修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「oリング」「精密ドライバーセット」「シリコンチューブ」などの商品を紹介します。

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK
販売価格(税別)3134税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(323種類の商品があります)
NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR1個
レビュー:150件のレビュー 平均満足度4.76(150)
【特長】シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
【使用温度範囲(℃)】-24~100(MAX120)【硬さ(デュロメータA)】70±5【材料記号】A305
お客様の声
用途: ライター修理満足度: 4ガスシール材として、直径1.0ミリ 長さ0.7ミリのゴム円柱をこのオーリングから作ります。極力カールが少ない方が良いので、本当はもっと大きな直径のオーリングが欲しいけど、、、。
シリコンチューブ アズワン
販売価格(税別)198218税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
アズワンシリコンチューブ1巻(1m)
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.61(71)
【特長】-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
【色】シリコンゴム【引張強度(MPa)】半透明【圧縮永久ひずみ(%)】-60~200【硬さ(デュロメータA)】460【体膨張係数(℃)】9.51[97]【使用温度範囲(℃)】タイプA:56【伸び(%)】約0.2【熱伝導率(W/mk)】18(150℃×24h)【線膨張係数】2~3×10-4【材質】6~8×10-4
お客様の声
用途: ライター修理満足度: 4ピストル型ライターの相当に古いものの修理を請け負った際にガス管が朽ちていて、交換の為にシリコンチューブを発注した。バッチリでした。
精密ドライバーセット ホーザン
販売価格(税別)1,7881,967税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホーザン精密ドライバーセット1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
【商品構成】縫製ケース【ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】344-8436【RoHS指令(10物質対応)】D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0【材質(ケース)】D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110【軸貫通】90【付属品】セット品【刃先マグネット】ステンレス【トラスコ品番】ナイロン【軸径(Φmm)】セット品【全長(mm)】100×117×10【質量(g)】対応【種類】なし【材質(グリップ)】なし
お客様の声
用途: ライター修理満足度: 4持ち運びに便利でソフトケースがコンパクトで良い。気に入りました。
Oリング 1A NOK
販売価格(税別)2528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
NOKOリング 1A1個
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.71(58)
【特長】シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
お客様の声
用途: ライター修理満足度: 5ダンヒルライターに二個使います。その他のライターにも転用が利くので便利です。
用途: ライター修理に満足度: 5ダンヒル用に使えるから助かる

ライター修理に使う商品」に関連する商品一覧

PS3の修理に使う商品

PS3の修理に使う商品

ヒートガン,ナノダイヤモンドグリス