【特長】「アブソーバ」で振動を吸収する構造のため、振動をきらう機械に適しています。
【用途】精密工作機械、選定機器、理化学機器、医療機械、事務機械。
【寸法H(mm)】汎用モーター【設置場所】137【使用環境条件】連続【保護方式】JIS C4203、JEC-2137-2000【寸法U(mm)】45【耐熱クラス】131【雰囲気】56【適合規格】71(1~-0.5)【寸法C(mm)】150【外被構造】110【寸法z1(mm)】30【寸法E(mm)】120【定格】1【寸法F(mm)】リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)【寸法XB(mm)】45【種類】開放防滴型【寸法Q(mm)】14h6【塗装色】120(E)【寸法z2(mm)】屋内【寸法N(mm)】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと【寸法QK(mm)】27【寸法D(mm)】温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下、設置場所/屋内設置【寸法M(mm)】IP22【寸法R(mm)】8【寸法S(Φmm)】26
軸も14mmで19mmに変換できる器具があればいいなと思いました。