レジンアクセサリー作りに使う商品

レジンアクセサリー作りに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「防毒マスク」などの商品を紹介します。

デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン)
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Devcon(デブコン)デブコンET 高透明注型用樹脂
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.25(16)
【特長】収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
【用途】透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製
【仕様】液状【色】淡黄色透明【主成分】エポキシ樹脂【耐熱温度(℃)】90【可使時間(分)】120(25℃)【硬化時間(時間)】12(25℃)【硬化剤比率】主剤:硬化剤=2:1(重量比)
お客様の声
用途: レジンアクセサリー作り満足度: 410年以上デブコンETを使用してアクセサリー制作をしています。
透明度、硬度、泡抜けがよいです。
臭い、硬化時間、使用時の液だれは慣れるまで不満があるかもしれませんが、クオリティはピカイチかと思います。
最近はビンタイプに統一されたのか?一時期硬化剤が主剤のようなプラスチック容器だったが、開封後3週間ほど経つとジェル状に固まって使えないという不具合が起きていた。ビンタイプなら1か月は激しい黄変もなく長めに使えます。
が、やはり新鮮さが重要ですね。開封後すぐの使用だと水のようにさらさら透明、1か月以上はドロドロし始め黄変もみられますのでご注意を。。
タイベック(R) PEコート続服 アゼアス
販売価格(税別)
6,198
税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アゼアスタイベック(R) PEコート続服
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
【用途】人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
お客様の声
用途: レジンアクセサリー作り満足度: 5アクセサリー作りですがいつも手が腫れたり蕁麻疹が出たりしますが今回は少し赤くなったくらいです。
防毒マスク吸収缶有機ガス用CA715OV 重松製作所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
重松製作所防毒マスク吸収缶有機ガス用CA715OV
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
【用途】低濃度の有毒ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)GM22・GM77共用吸収缶。
【ガスの種類】有機ガス用【仕様】有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下【質量(g)】104【適合マスク】GM77・GM77S・GM78S・GM70J・GM22【破過時間】361分【国家検定合格番号】TN5【最高許容透過濃度(ppm)】5【試験濃度(%)】0.03【規格値(分以上)】50
お客様の声
用途: レジンアクセサリー作り満足度: 5結構防げた気がします。いつも手がすごく腫れたり、蕁麻疹が出たりしますが、ほとんど出ませんでした。また購入します。

レジンアクセサリー作りに使う商品」に関連する商品一覧

プラモデル制作に使う商品

プラモデル制作に使う商品

LEDライト付パワフルファン塗装ブース,ベビーニッパー