レッカー作業時に使う商品

レッカー作業時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「カラーコーン」「スリングベルト」「ジャッキスタンド」などの商品を紹介します。

ポリエステルスリング JISⅢ等級 使用限界表示付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウポリエステルスリング JISⅢ等級 使用限界表示付
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.65(81)
【特長】安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅢ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
【用途】金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
【等級】両端アイ形【材質】ポリエステル【色】水色【種別】JIS3等級
お客様の声
用途: レッカー作業満足度: 5お値段の割には強度抜群です。
このサイズがとてもいいと思います。
伸縮式コーン モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ伸縮式コーン1本
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.29(152)
【特長】伸縮可能な持ち運びに便利なコーン。 反射材付なので視認性も高い。
お客様の声
用途: レッカー作業満足度: 1完全に縮めた時、四角い土台だけの厚みになりません。
コーンの一番下のリングの厚み2センチ弱飛び出します。
コンパクトに収納したく伸縮タイプの物を買っても、この僅かな厚みが無駄なスペースに…
仮に10個積んだら約20センチの無駄です。
そのてんアストロプロダクツ製のものは土台だけの厚みになるのでどうしても評価は下がります。
安全レインウェアー FUNAHASHI
販売価格(税別)8,7989,678税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
FUNAHASHI安全レインウェアー1セット
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.48(29)
【特長】見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!
ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。
パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。
お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
【用途】夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。
自転車や原付の通勤、通学に。
【機能】上下【セット内容】反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製【透湿性(g/m2・24hr以上)】10000【耐水圧(mm)】2000
お客様の声
用途: レッカー作業満足度: 5レッカー作業は、雨天時には昼夜を問わず、高速道路・一般道と危険な作業である為、目立つレインウェアーが必要です。昼間はオレンジで目立ち、夜間は反射で目立ち、2時災害防止に役立ち、大変嬉しく思います。
ジャッキスタンド 折りたたみ式 モノタロウ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウジャッキスタンド 折りたたみ式1台
レビュー:207件のレビュー 平均満足度4.24(207)
【特長】ジャッキアップの必需品!
折りたたみ式で収納にも便利!
周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!
プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
【用途】車両用
【適合】(車輌)2t以下【質量(kg)】約1.6(1台)【能力(t)】2(2台使用時)【最高位(mm)】348【寸法(mm)】292【高さ(mm)】277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)【最低位(mm)】1段時299・2段時332・3段時365
お客様の声
用途: レッカー作業時満足度: 4折りたためるのでレッカー車に収納しやすいです。
5LED角型ワークライト(12V/24V共用) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ5LED角型ワークライト(12V/24V共用)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.33(30)
【特長】高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
12V/24V共用。ホワイト発光。
【定格電力(W)】角型【材質(レンズ)】108×108【防水保護等級】126【形状】アルミ【材質(本体)】470【明るさ(Lm)】37【奥行(mm)】(12V)0.8/(24V)0.3【電球の種類】15【高さ(mm)】プラスチック【寸法(mm)】DC10V~DC30V【質量(g)】975【電流(A)】60度【動作電圧】5【照射角】IP67【LED使用数(個)】LED
お客様の声
用途: レッカー作業満足度: 5薄くて軽いのにめちゃくちゃ明るくてコスパ最高です。当方はレッカー車に使っておりますが、あと2灯付ける予定です。
仮に寿命が短かったとしても安いのでまた買います。
回転灯 電池式 モノタロウ
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ回転灯 電池式1個
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.25(40)
【特長】裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
【用途】マグネット付。
【光源】DC6【点灯方式】円筒形【連続点灯時間】LED【使用乾電池】15【動作】99【定格電圧(V)】単3形4本【形状】手動【LED使用数(個)】回転・点滅【高さ(mm)】72時間
お客様の声
用途: レッカー作業時満足度: 5フラッシュの点滅と回転の2種類があり値段てきには満足です。もっと明るければなおよいです。
【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 アタックベース
販売価格(税別)5,7986,378税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
アタックベース【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服1着
レビュー:174件のレビュー 平均満足度3.94(174)
【特長】ファスナー付ダブルポケット(右胸)や膝当てなど、使いやすさとデザインが人気の綿100%つなぎ(作業服)です。 屈んでもヒザが突っ張らない、ヒザ切り返し付き。
【生地】ファスナー付ダブルポケット(右胸)
マジック付ダブルポケット(両腰)
ペン差し(左腕)
後ろポケット(左)
後ろらくらくプリーツ
膝ダーツ
【袖丈】綿100【混率(%)】175【質量(g/m2)】ツイル【仕様】長袖
お客様の声
用途: レッカー作業満足度: 5会社発足当時より、使わせて頂いております、
値段も手ごろでしたが、最近値上がりが以上です。
高視認性反射ベスト 3M(スリーエム)
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)高視認性反射ベスト1着
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【特長】EN471とANSI107に適合している3Mスコッチライト反射布を使用しています。
昼間の視認性を高めるため、生地素材は蛍光色のイエローもしくはレッドオレンジを使用しています。
ソフトで体にフィットしますので作業の邪魔になりません。
汚れた場合は洗濯が可能なので、長くご使用いただけます。
【テープ幅(mm)】フリー【種類】50【テープ地色】83【着丈(cm)】約35【サイズ】ポリエステルメッシュ、(反射材)3Mスコッチライト反射布【材質】145【肩幅(cm)】ベスト型【質量(g)】シルバー【胴回り(cm)】約57
お客様の声
用途: レッカー作業時満足度: 5オレンジと反射材が目立ち視認性がいいです。
反射材部分がクリアな材質で保護されていると色あせなど少なくなお良いと思います。
カードーリー モノタロウ
販売価格(税別)9,99810,998税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウカードーリー1セット(2台)
レビュー:25件のレビュー 平均満足度3.64(25)
【特長】このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
【幅(mm)】603【最大荷重(kg)】385【長さ(mm)】約100~110【質量(kg)】18(2台)・9(1台)【車輪径(Φmm)】90【高さ(mm)】450(2台)
お客様の声
用途: レッカー作業満足度: 3コスト的には悪くないです。値段がもう少し高くてもしっかりした強度が欲しいと感じました。鉄車輪になっているので安心感がありますが、もう少し太ければ使いがってが良くなるかと思います。
軽量セーフティシューズ 716 クロダルマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
クロダルマ軽量セーフティシューズ 716
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.67(9)
【機能】3E【足幅】ローカット【材質(ソール)】セーフティーシューズ【甲被タイプ】合成皮革【靴タイプ】EVAラバー(発泡ウレタン)【材質(アッパー)】300【形状】軽量【材質(先芯)】スチール【種類】紐タイプ【標準質量(g/片足)】スニーカー
お客様の声
用途: レッカー作業満足度: 5履きやすくて、価格も手ごろ。デザインも綺麗で、良い。
安全反射ベスト(幅広反射タイプ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ安全反射ベスト(幅広反射タイプ)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.07(15)
【特長】反射テープ幅70mmの幅広タイプなので、より反射も目立ち周囲に認識していただけます。 反射テープでしっかり反射します。正面および両脇に面ファスナーが付いていますので、体に合わせてぴったりサイズに調整できます。 メッシュ素材を使用しており通気性が良く、軽くて、作業性に優れています。
【用途】工事現場や建設現場など夜間作業、夜間警備として
【材質】(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル【種類】面ファスナーテープ付【テープ幅(mm)】フリー【サイズ】130【適応胴囲(cm)】ベスト型【仕様】70(反射テープ)【質量(g)】約55【着丈(cm)】80~130
お客様の声
用途: レッカー作業満足度: 5高価な安全ベストと変わらず、反射チョッキとしての役目を果たしています。耐久性に問題なければ再度購入を検討しています。
ガンツ GZ-103 GENTOS
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GENTOSガンツ GZ-103
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】2m落下耐久&防塵防滴仕様 面発光LED搭載の明るく小型な作業灯。 照射角度約120°でワイドな照射面。 底面マグネットや大型背面クリップでハンズフリーでの使用も可能。
【電球の種類】LED【明るさ(Lm)】防沫【充電時間(時間)】マグネット付【特殊用途】Micro USBケーブル、ACアダプター【耐水性】760-6354【マグネット】285【使用電池】56×184×25【光束(Lm)】高輝度白色COB LED×1個【照射角】Eco/High【防塵・防滴】内蔵充電バッテリー(Li-ion充電池 3.7V4,000mAh)【実用点灯時間】IP54準拠【トラスコ品番】3.5(電池寿命:充放電約500回)【質量(g)】防沫タイプ【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約420(Highモード時)【光源】約420(Highモード時)【照射距離(m)】約120°【付属品】約6(Ecoモード)、約3(Highモード)【モード切替】約24
お客様の声
用途: レッカー作業満足度: 5コンパクトで、明るさも十分。マグネット付で、角度調整も付いて、
使い勝手がいい。
7610 反射型ツヅキ AUTO-BI(山田辰)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AUTO-BI(山田辰)7610 反射型ツヅキ
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】帯電防止織物使用 特に反射テープ部には光の反射率の高いオープンタイプの反射素材「ユニチカスパークライト」を採用しました。一般的に封入レンズ型より約3~5倍の高い反射性能を有します。 夜間の作業に効果的に発揮します。#7610は安全面においてもグレードアップした反射タイプのユニフォームです。 夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。 袖口は大型マジックテープの採用で、自由にサイズを調節できます。 左胸ポケットにはペンなどの収納に便利なミニポケットと携帯電話用ポケットをご用意。
【用途】工事現場や飛行場整備スタッフなど夜間作業の現場に最適です。
【仕様】袖口(カフス)、胸ポケットフラップ、帯持出し/マジックテープ
フロントファスナー/コイル(スライダー:金属)
腰帯脇ゴム仕様
反射テープ/ユニチカ・スパークライト使用
ペン差し/左袖、左胸
パンツ部/1タック
【職業別シーン】名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
【規格】長袖つなぎ【種別】約0.85(LLサイズ計測)【質量(g/m2)】EN471【その他】【質量(kg)】ポリエステル100【生地】256【名入れ】ポリエステルツイル【裾上げ】可(腕のみ)【厚さ】【混率(%)】自動車・バイク整備
お客様の声
用途: レッカー作業満足度: 5少しゴアゴア感はありますが、使用には問題ありません。
もう少し価格が安くなれば、購入しよいです。

レッカー作業時に使う商品」に関連する商品一覧

トンネル内作業に使う商品

トンネル内作業に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,防じんマスク DS2