中古車の磨きの仕上げに使う商品

中古車の磨きの仕上げに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マスキングテープ」「コーティング剤」「コンパウンド」などの商品を紹介します。

つや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンド モノタロウ
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウつや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンド1本(473mL)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.56(18)
【特長】本製品は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。
ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。
さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが、本製品はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。
【成分】水、酢酸エチル、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、石油留分【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 中古車の磨きの仕上げ満足度: 4もう少し輝きがあれば完璧です。キズも見えにくくなり、展示するには十分です。 あとは、効果が何時までつづくかです。
スーパーボディーガード クリスタルプロセス
販売価格(税別)
6,198
税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
クリスタルプロセススーパーボディーガード
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.86(14)
【特長】超簡単!本品をクロスに吹き付けて、洗車後の水分を拭き取ると同時に素晴らしい光沢と超撥水被膜を形成。 20分~30分で水分拭き取りとワックス掛けができます。
【用途】自動車ボディ用ガラスコーティング剤
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 中古車の磨きの仕上げ満足度: 4ツルツルになります。使い方も簡単で助かっています。
マスキングテープ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウマスキングテープ
レビュー:821件のレビュー 平均満足度4.49(821)
【特長】車両、一般塗装、両方使えて、さらに高品質なマスキングテープです。
【用途】一般塗装全般。車両マスキング。
【色】【テープ長さ(m)】18【テープ厚さ(mm)】0.082【基材】和紙【粘着剤】アクリル系【伸び(%)】2.3【耐熱温度(℃)】100【主な用途】車両、一般塗装用【引張強度(N/15mm)】70【粘着力(N/10mm)】2.7
お客様の声
用途: 中古車磨き仕上げ満足度: 5消耗品なので安いに越したこと無し。使用感も高額商品と変わりありません。

中古車の磨きの仕上げに使う商品」に関連する商品一覧

中古車の展示車両仕上げに使う商品

中古車の展示車両仕上げに使う商品

天然ゴムシート 黒,コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応