中古車納車時に使う商品

中古車納車時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「車検証入れ」「ワイパーブレード」「タイヤワックス」などの商品を紹介します。

撥水ワイパー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウ撥水ワイパー
レビュー:629件のレビュー 平均満足度4.25(629)
【特長】から拭き5分で撥水コート!
撥水処理ガラスにも対応。
シリコンゴムに特殊撥水ポリマー採用。
撥水性と拭き取り性を発揮! 一般のワイパーと異なりワイパーが反転作動することで、ガラス面に撥水被膜を形成します。 既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、スーパー撥水ワイパーが持つ特殊ポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
【商品タイプ】Uクリップ(9×3)【取り付け形状】撥水
お客様の声
用途: 中古車納車満足度: 5値段的に非常にいいですが、このシリーズがリアなど増やして欲しいです
ワックス タイヤ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワックス タイヤ
レビュー:176件のレビュー 平均満足度4.07(176)
【特長】高純度シリコーン配合していますので高品質な艶がでます。
【用途】自動車用タイヤ
【危険物の類別】水性【液性】非危険物
お客様の声
用途: 中古車の納車満足度: 5中古車の納車や車検時の洗車後に使いましたが
伸びもよく使い勝手も良かったですのでリピート注文する予定です。
車検証入れ 名刺ポケット横タイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ車検証入れ 名刺ポケット横タイプ1セット(10枚)
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.52(93)
【特長】車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。 名刺ポケットは横型名刺用です。 6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
【用途】車検証の保管に。
【仕様】横型名刺【適合】エンビ/色生地シボ入り【寸法(mm)】312×220【材質】一枚物タイプ
お客様の声
用途: 中古車の納車時。満足度: 5名刺も入れられ、値段の割には良くできていて大変満足しています。
バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)バッテリー SBシリーズ1個
レビュー:244件のレビュー 平均満足度4.59(244)
【特長】耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。
「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。
「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
【用途】自動車用バッテリー
【保証期間】202【定格電圧(V)】12【箱高(mm)】オープンベント(開放)【タイプ】24ヶ月又は4万km
お客様の声
用途: 中古車納車満足度: 5安価で、安心なパナソニック製品。お客様にも喜ばれております。
ゲートプロテクター 巨山ジャパン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
巨山ジャパンゲートプロテクター
レビュー:115件のレビュー 平均満足度4.60(115)
【特長】荷物の積み下ろしの際にゲート上部を保護し、荷物への傷付きも防ぎます。
【長さ(mm)】1960×2本、1390×1本【適合サイズ(mm)】(ゲート内幅)25
お客様の声
用途: 中古車納車時満足度: 5純正の物と変わりありませんでした。2mmでも十分です。
汎用フロアーマットセット モノタロウ
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ汎用フロアーマットセット1セット(4点)
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.30(159)
【特長】多くの軽自動車・小型車・普通車に使用できる汎用性の高いカーマットです。 裏面にはズレを防止する為にスパイク形状を採用しています。
【用途】軽自動車・普通車・小型車用
【材質】(表)PP、(裏)PVC
お客様の声
用途: 中古車の納車満足度: 5思っていた以上に良い出来栄え。コストパフォーマンスは高い。
ライトガード 軽トラック車種別専用カーマット ボンフォーム
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ボンフォームライトガード 軽トラック車種別専用カーマット
レビュー:31件のレビュー 平均満足度3.23(31)
【特長】フロアーマット2点セット。 雨雪・泥砂等、作業の汚れから車内をガード!
【用途】軽トラック専用
【材質】ポリ塩化ビニル100%
お客様の声
用途: 中古車納車満足度: 5低コストで中古車販売時には最適です。
マットの厚みがもう少しあると質感が増すかも。
両側サイドポケット付き車検証入れ(定番) OTC
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
OTC両側サイドポケット付き車検証入れ(定番)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.66(41)
【特長】名刺ポケット(横タイプ)も付いています
【寸法(mm)】245×370(中袋310×220)
お客様の声
用途: 中古車納車時満足度: 5取扱説明書や保証書を入れれるので良いです。手頃な数量と価格なのでリピートしていますが、今回だいぶ価格がUPしたのでチラシキャンペーンを利用し購入しました。もう少し数を増やすなどして(20枚、30枚単位など)、単価を抑えられるなら需要があると思います。
両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) OTC
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
OTC両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.91(11)
【特長】名刺ポケット(横タイプ)も付いています
【寸法(mm)】370×245(中袋310×220)【仕様】二ツ折
お客様の声
用途: 中古車納車時満足度: 5少量でも購入出来るので助かります。少し価格が高くてもよいので質感を上げて欲しい
汎用フロアーマット 巨山ジャパン
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
巨山ジャパン汎用フロアーマット1セット
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.63(8)
【特長】専用止め具付き。裏面滑り止め加工商品。
【材質】ポリエステル100%
お客様の声
用途: 中古車納車時満足度: 4長期使用していないのではっきりとは言えないが、毛羽立ち易そうな感じだった。造り自体は悪くないと思うので、表面の材質を耐久性のあるものに変えてもらえるとありがたい。