【特長】工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
【用途】工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】ダイヤル式【金具高さH(mm)】ダイヤル設定ピン×1【ロック】本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC【色】ブラック【内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約474(本体のみ)【質量(g)】約65×34×170【金具幅(mm)】約42×32×70【材質】51【金具径(Φmm)】42【付属品】約8