【特長】ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
【接続ねじ種類】コネクタ【使用温度範囲(℃)】空気、水、一般作動油【最高使用圧力(MPa)】黄銅【形状】R【使用流体】(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100【材質(本体)】5【負圧性能(kPa)】-101.294