【特長】部屋のフローリング色になじむ3色のカラーバリエーション。
本体背面にはマグネット、壁掛け穴がついているので、置き掛け自由。
時計/日付表示機能付き。
過去の最高・最低温湿度を表示する機能が付いているので、お部屋の温湿度がどこまで高くなった(低くなった)かがわかります。
ペットや観葉植物の管理におすすめです。
【材質】お試し用電池(単4形乾電池1本)【精度】ABS【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】(温度)-5.0~50.0℃/(湿度)20~95%【温度表示方式】ABS、PMMA【電源(V)】100【測定方式】DC1.5(単4形乾電池1本)【機能】DC1.5V 単4形乾電池1本【付属品】温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%【単位】温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー【電源】75×75×30【材質(本体)】-5~50【質量(g)】-5.0~50.0℃【分解能(℃)】0.1【最小目盛】最高最低温湿度表示、カレンダー表示、フック穴【最小目盛(℃)】20~95【設置方法】温度:0.1℃、湿度:1%【表示周期】0.1 ℃【温度測定範囲(℃)】0.1【湿度測定範囲(%)】1年【保証期間】置き式、壁掛け式、マグネット【設置方式】マグネット式【測定範囲】デジタル【温度表示】20秒毎【分解能(%RH)】1