作業用イスに使う商品

作業用イスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「キャスター」「ジャッキ」「椅子」などの商品を紹介します。

作業用イス ラウンドタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ作業用イス ラウンドタイプ
レビュー:131件のレビュー 平均満足度4.06(131)
【特長】座面上下昇降機構付き。 座面も360度回転するので作業性に優れています。
【背もたれ】4.2【肘掛】ブラック【張地】ビニールレザー【座面径(Φmm)】540【質量(kg)】作業用イス【種類】なし【色】なし【脚W(mm)】385
お客様の声
用途: 作業用椅子満足度: 4背もたれ無。キャスタ無。エアリフト機構あり。…の条件では、選択肢が多くない。
すわり心地は良く、脚が広く踏ん張るので椅子自体の「座り」も良い。
但し、シチュエーションによっては、この「広い脚」が邪魔になることもある。
要改善とまではいかないが、座面と同程度の脚でも良いと思う。
スタンダード チェア モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウスタンダード チェア
レビュー:118件のレビュー 平均満足度3.67(118)
【特長】短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
【質量(kg)】550×540×730~845【種類】ガス式上下昇降タイプシリンダ【本体質量(kg)】座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製【キャスター径(Φmm)】5.9【仕様】オフィスチェア【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】730~845【材質】なし【肘掛】5.9【全高(mm)】50(幅53)
お客様の声
用途: 作業用椅子として満足度: 4動きも良く。快適に使用しています。耐久性が良ければ、格安。
用途: 作業いす満足度: 1みなさん気になる耐久性ですが、購入一年で座っているときにガスシリンダー圧が漏れて座面が一番下まで下がる現象が起こるようになりました。
双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付) 東信製作所
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東信製作所双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付)1個
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.66(47)
【ストッパー】6ナイロン【車輪タイプ】自在車【材質(車輪)】ナイロン【形状】なし【材質(本体)】対応【RoHS指令(10物質対応)】ねじ込み式キャスター【キャスタータイプ】双輪
お客様の声
用途: 作業椅子用満足度: 5メーカー純正のものと変らない感じで使用できました。
作業椅子のキャスターが1個ダメになったのですが、メーカー品1個の価格で4個全て交換できたので良かったです。
パイプ丸イス(低床タイプ) YAMAZEN(山善)
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAZEN(山善)パイプ丸イス(低床タイプ)1脚
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.17(52)
【特長】軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。12脚まで積み重ね可能です。
【用途】会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。
【幅(mm)】スチール【張地】360【スタッキング】1.08【奥行(mm)】265【材質】丸椅子【質量(kg)】360【キャスター】なし【種類】合成皮革【高さ(mm)】
お客様の声
用途: 作業椅子満足度: 4たまにしか使わないが、あると非常に便利な椅子です。
用途: 作業時のイス満足度: 5商品は軽くて、低く無く、高く無く丁度良い感じ(笑)
オフィスチェア モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウオフィスチェア
レビュー:79件のレビュー 平均満足度3.06(79)
【特長】座面上下昇降式ガス式タイプ。 別売の肘掛を取付可能。(別売注文コード:40702586)
【座面寸法(幅W×奥行D)(mm)】550×410×870~985【関連部品】別売り(品番:029)【本体質量(kg)】455×410【仕様】ガス式上下昇降タイプシリンダ【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製【肘掛】7.8【材質】オフィスチェア【種類】870~985【全高(mm)】7.8【質量(kg)】50(幅53)【キャスター径(Φmm)】40702586
お客様の声
用途: 作業用のイスとして満足度: 5非常に組み立ても簡単で、満足している商品のうちの1つです。
他にも、色んなバリエーションの色が欲しいと思う商品です
用途: 作業用いす満足度: 16台使用しているが、2台は、背もたれの鉄部が破断して転倒しそうになった。1台は、底の鉄部に亀裂が入り使用不可。強度に対して大変不満です。
鉄製フレーム作業チェア(引出3段収納付) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ鉄製フレーム作業チェア(引出3段収納付)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度2.67(15)
【特長】自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。 シート下にはボールベアリング入りの引出し3段と小物トレーがあり、工具と一緒に移動できます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
【用途】作業時の腰掛に
【引出し内寸法(mm)】10.2【耐荷重(kg)】150(均等荷重時)【キャスター径(Φmm)】60【質量(kg)】320×195×60【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】356×460×430
お客様の声
用途: 作業用イス満足度: 12台購入しましたが、座面のクッションの造りがとても雑ですぐに変形しました。
全体的に造りが雑に思います。
メッシュバックチェアー ハンター 不二貿易
販売価格(税別)6,6987,368税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
不二貿易メッシュバックチェアー ハンター1脚
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【肘掛】ポリエステル(メッシュ)、スチール、ナイロン、ウレタンフォーム【材質】オフィスチェア【種類】なし
お客様の声
用途: 作業用の椅子に満足度: 5リクライニング機能はないが使ってみると「リクライニング」の不必要性に気がつく。これで十分満足できます
作業用イス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ作業用イス
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.50(28)
【特長】座面上下昇降機構付き。
【質量(kg)】5.5【肘掛】ブラック【色】ビニールレザー【背もたれ】あり【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】ない【種類】80【仕様】レバー式(ガスシリンダー式)高さ調整【耐荷重(kg)】オフィスチェア【張地】550×540×730~845
お客様の声
用途: 作業用イス満足度: 5使い勝手よく、大変重宝しています。買ってよかった。。
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度5.00(17)
【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
【材質(金具)】ゴム【RoHS指令(10物質対応)】自在車【型式】軽荷重【材質(ホイール)】LT型自在車【形状】三価ユニクロ【キャスタータイプ】なし【車輪タイプ】スチール【荷重種別】対応【材質(車輪)】ゴム【ストッパー】ねじ込み式キャスター【金具仕上】単輪
お客様の声
用途: 作業用イスに使用満足度: 5作業用イスのキャスターが壊れたので交換
ホームセンターより安いので助かります
作業椅子 TRUSCO
販売価格(税別)8,4989,348税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO作業椅子1脚
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.48(25)
【特長】作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。
椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。
座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
【座奥行(mm)】合板・ウレタン【材質/仕上】脚部:シルバー粉体塗装【材質】キャスター付【キャスター】作業用イス【材質(キャスター)】あり【材質(座面)】ゴム【種類】ビニールレザー【キャスター径(Φmm)】25.4【材質(脚)】50【張地】300【座幅(mm)】スチールパイプ【摘要】合板・ウレタン【パイプ径(Φmm)】300【色(脚部)】シルバー
お客様の声
用途: 作業用のイス満足度: 2クッションは良いが、もう少し大きいと座りやすい。
追加購入は、同じメーカーの大きい物を購入した。
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
【キャスタータイプ】ナイロン一体車輪【ストッパー】自在車【形状】なし【材質(車輪)】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪
お客様の声
用途: 作業用の椅子として使います満足度: 5丈夫で、滑りがいいです。ゴムの車輪より床のペンキに対しての耐久性もありそうなので長持ちすると思います。
油圧フロアージャッキ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ油圧フロアージャッキ
レビュー:122件のレビュー 平均満足度3.85(122)
【特長】油圧式なのでラクラク操作。 軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
【用途】自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
【使用作動油】(車輌)2t以下【適合】133【サイズ(Φmm)】387【全長(mm)】254【使用温度範囲(℃)】-20~60℃【高さ(mm)】520(ハンドル取付後/990)【最高位(mm)】190【ストローク(mm)】160【幅(mm)】500【最低位(mm)】(サドル)60【質量(kg)】11【ハンドル長さ(mm)】油圧潤滑油
お客様の声
用途: 作業椅子として.満足度: 3思ったより大きくて驚きました.商品自体はしっかりしているとおもいます.不安なく使用できると思います.値段が安かったのでリフトアップ部分(爪?)を取り外して板(座面)を取り付け,座ったままリフトアップ,ダウンできる椅子にしました.高さを変えられて疲れません.車を上げるときは元にもどします.
スタンドワークチェア 内田洋行
販売価格(税別)25,98028,578税込
出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
内田洋行スタンドワークチェア1脚
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】工場などでの立ち作業をサポートするチェアです。 座る人の姿勢に合せて自然にベンディングする座面です。 移動には背の取っ手を使用。
【仕様】座面/ビニールレザー張り
座面チルト機構
座芯材/成型合板
ウレタンフォームクッション
脚部/スチール製ベース
上下ガス装備
【種別】UWS-100【キャスター】座面:ブルー【色】なし【素材】あり【背もたれ】レザー
お客様の声
用途: 作業用のいす満足度: 5高価なだけあって使いごこちはいいです
汚れや火花に強いシートであればもっといいですね
耐熱用のカバーがあればいいのかも

作業用イスに使う商品」に関連する商品一覧

事務椅子のキャスター交換に使う商品

事務椅子のキャスター交換に使う商品

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪),極薄スパナ