便座、破損便座の交換に使うおすすめ商品

便座、破損便座の交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「マスカー」「便座」「ウォシュレット」などの商品を紹介します。

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産テープ モノタロウ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 国産テープ1巻
レビュー:882件のレビュー 平均満足度4.44(882)
【特長】布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
【テープ幅(mm)】布テープ【テープ地色】コロナ処理・高密度ポリエチレン【材質(シート)】16【テープ種類】グリーン【表面処理】約0.009【厚さ(mm)】コロナ処理
お客様の声
用途: 自動車半田板金塗装満足度: 5ホームセンターに売っている安売りの商品と同じでした。
モノタロウのほうが安いですね。
(46505)ペダルパッド ホンダ
販売価格(税別)171188税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 経年劣化で割れてしまった部品交換。満足度: 5車種が古いため部品があるか不安でしたがモノタロウさんで検索したところありました。しかも当日発送で非常に助かりました。
当たり前ですが純正品なのですんなり取り付けできなおりました。
前丸普通便座 モノタロウ
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ前丸普通便座1台
レビュー:117件のレビュー 平均満足度4.35(117)
【サイズ】前丸【取付穴深さ(mm)】標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ【色】ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン【仕様】PP【材質】パステルアイボリー【付属品】兼用【形状】45未満
お客様の声
用途: 割れた便座の、取り替えの為満足度: 5作りは、しっかりしています。
取り付けのパッキンがはめにく、暫くするとずれるとレビューありましたので
小さな両面テープで留めるようにしました。
パッキン自体は、段差が付けてあり決まった位置に簡単にセットできます
まあ、もう少し厚みがあったほうがいい感じはあります。
使い勝手は、全く問題ないです。
用途: 便座の交換ですが・・なにか?満足度: 5『どのような作業に・・』と訊かれて『首飾り』と答える人はいないと思うのですが・・?
妻の尻圧に耐え切れなくなった便座が破損してしまい交換しました。
縦横のサイズを測りこちらを購入、ぴったり!とは行きませんがちゃんと取り付け出来ました。
取り付けブラケットが、かなりチープで細かい事を気にする人には気になるかも?
それで便座の性能が左右されておる訳ではありませんが・・やはり目に付くんですね・・
自分は小さい人間なんだと、トイレの度に気が付く製品でした。
用途: 割れてしまった便座の交換満足度: 5賃貸物件ではよく便座が割れてしまいます。大手メーカーだと高いので、このぐらい安く販売していただくと助かります。リピートしています。
便座用便座取付具組品 TOTO
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 便座、フタの取り替え満足度: 3便座、フタの取り替えセットを購入する時、部品が付いてるのかどうかわからなかったので購入しましたが、同じ部品がついていたので不要でした。
便座締付工具 TOTO
販売価格(税別)889978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TOTO便座締付工具1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【用途】ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。
【質量(g)】ABS樹脂【材質】110【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】156×28×209
お客様の声
用途: 便座の交換及び増し締め。満足度: 5手で回せない程固く締まっていたネジをプライヤーで回していましたが、強く挟むと歪んで摩擦が大きくなっていた様で、この工具では楽に緩められ、よりしっかり締められました。
スローダウン機構付暖房便座(標準) INAX(LIXIL)
販売価格(税別)16,98018,678税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
INAX(LIXIL)スローダウン機構付暖房便座(標準)1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
【機能】前丸【定格消費電力(W)】約2.5【適合便器】標準【形状】0~40【ヒーター容量(W)】(暖房便座表面)切(室温)~約40【温度(℃)】45【安全装置】(暖房便座)温度ヒューズ【年間消費電力量(kWh/年)】有効長さ1.2【質量(kg)】本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン【タイプ】(暖房便座)無段階切替【温度調節】(暖房便座)45【定格電源】AC100V・50/60Hz【使用温度範囲(℃)】136【電源コード(m)】103【省エネ基準達成率(%)】(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
お客様の声
用途: 施設利用者用トイレの便座の交換です。満足度: 5施設利用者用トイレの便座の交換です。古くなった便座が割れてしまったので交換しました。いつも非常に助かっています。有難う御座います。
早速交換して気持ちよく使用しています。温便座は、最近近所のホームセンターでの入手が難しく、非常に助かりました。
便座取付具セット(普通便座用) TOTO
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TOTO便座取付具セット(普通便座用)1セット
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【用途】普通便座用
【材質】TC252N、TC254N、TC262N、TC272N【対応製品】ポリプロピレン樹脂【質量(g)】20
お客様の声
用途: 便座修理作業満足度: 5納品までの行程がすばやく、大変助かりました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
普通便座(前丸タイプ) TOTO
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TOTO普通便座(前丸タイプ)1台
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.80(41)
【質量(g)】368【材質】ポリプロピレン樹脂【形状】前丸【幅(mm)】2100
お客様の声
用途: 便座を交換満足度: 5取付工具も付いていて、簡単に取り付けることが出来ました。純正品は、非常によいですね。
用途: 既存の便座交換満足度: 5商品のお届けも早く価格も安くて大変助かりました。
女性の私に交換が出来るかか不安でしたがとても簡単に交換ができビックリしました。
温水洗浄便座止水栓分岐金具 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)温水洗浄便座止水栓分岐金具1セット
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.72(25)
【用途】ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。
【セット内容】分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
お客様の声
用途: 温水便座取り換え満足度: 5良好良好良好皆同じだけど、早かった、安かった、送料高かった。500円
万能ロータンクボールタップ(スリムタップ) SANEI
販売価格(税別)4,7985,278税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SANEI万能ロータンクボールタップ(スリムタップ)1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.41(22)
【使用圧力(MPa)】ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ【仕様】ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅【材質】G1/2【接続口径】0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
お客様の声
用途: トイレのボールタップ交換満足度: 5ボールタップの位置も変更可能で節水になります。交換も簡単で、モンキースパナ一本で出来ます。調子も良好で大変いい買い物をしました。
テールランプ(トラック) CGC(千代田)
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
お客様の声
用途: 割れたのと取り替える満足度: 3このようなしょうひんにかんそうなどないと思いました
便座クリーナー用ディスペンサー SARAYA(サラヤ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SARAYA(サラヤ)便座クリーナー用ディスペンサー
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.80(10)
【特長】トイレを快適に使用するためには便座の除菌は欠かせません。 専用の薬剤(便座きれいくん)を入れて使用する、便座クリーナー用ディスペンサーです。専用カギ付きですので、中の薬剤を盗難やいたずらから守ることができます。
【使用液】トイレ【使用場所】便座除菌クリーナーディスペンサー【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】カバー・ホルダー:ABS/レバー:POM/ポンプ:PP/ボトル:HDPE【容量(mL)】ホワイト【質量(g)】カートリッジ式450【吐出量(mL/回)】約370(付属品および薬剤は除く)【仕様】106×119×226【材質】「便座きれいくん」【色】約0.3
お客様の声
用途: トイレ便座用満足度: 5値段もそこそこしますが、商品到着まで日数が掛かり、現在は取扱い終了になっています。詰め替え用の液剤まで終わってしまわないか心配です。以前ジェル状の便座クリーナー(当サイトでも扱っている)を使ってましたが、ノズルが目詰まりして、固まってしまい全然駄目でしたので、やはり液状エタノールが良いと思います。
パイプ電極(黄銅単穴管) オーエスエンジニアリング
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
オーエスエンジニアリングパイプ電極(黄銅単穴管)1箱(20本)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【長さL(mm)】400【成分】Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
お客様の声
用途: 本来の使い方ではなく、販売している部品の素材として使って居ります。満足度: 4穴のサイズが1mmと1.1mmの物が有るので統一して戴きたいです。
揺動ダンパー FYN-N1シリーズ 不二ラテックス
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 温水便座の修理満足度: 4便座蓋のダンパーステーが破損し、プラ溶着で直したのですが、ダンパーのトルクが高すぎると思い低トルクのものに交換しようと思い注文しました。ちょうど良い感じですが、Panasonic用温水便座蓋のステー部品が出てるとよいですね。
前割普通便座 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂前割普通便座
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.74(68)
【形状】前割【材質】標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ【サイズ】PP【仕様】パステルアイボリー【色】兼用
お客様の声
用途: 破損便座の交換満足度: 5便座が破損したため急遽、探す事になりましたがトイレの作りが古く、ホームセンターなどで扱っているウォシュレットタイプを付けられるかどうかだったので、今回、初めてモノタロウを利用させて頂きました。便座ひとつ取っても種類が豊富で、お陰様で新しい便座を見付け取り付ける事が出来ました。値段の割には、使い心地も悪く無く交換出来て大変助かりました。
用途: 便座の取替え満足度: 530年以上使っていたものがこわれたので、取り替えましたが。
とても簡単で、作業は15分程度でした。
用途: 便座の取り替え満足度: 5一般的な便座に合い、女性の私でも簡単に取り付けが出来ました。
もう少し、便座取り付け軸が短かったらなと思います。
シングルレバーシャワー混合栓 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: お風呂で満足度: 5値段のわりに、とても良いです。取り付けの時、水漏れして手間取ったけどそれは、うちの問題です。
商品は気に入ってます。
ビューティ・トワレ(温水洗浄便座) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)ビューティ・トワレ(温水洗浄便座)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.39(28)
【特長】清潔しかも省エネ。 汚れにくいからおそうじラクラク。 継ぎ目なしの新「ステンレスノズル」。 自動でとことん清潔に、新「ノズル滝洗浄」。 装着可能な便器がさらに広がる新形状「ラウンドシェイプ」。 体温より温かい便座温度40℃設計で快適。
【安全装置】前丸【水圧(kPa[kgf/cm2])】流量調節(洗浄装置):3段階【付属品】給水ホース、取り付けボルト、クイックファスナー、分岐金具セット【貯水容量(L)】4.2【年間消費電力量(kWh/年)】パステルアイボリー【仕様】(暖房便座・標準表面)「切」室温、3段切り換え「低」約32℃/「中」約36℃/「高」約40℃
(洗浄装置・標準温水):「切」室温、3段切り換え「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃
【温度(℃)】458(本体/411、便座/47)【定格消費電力(W)】490×180×530【定格電源】温度ヒューズ・温度過昇防止装置【給水方式】水道直結給水式【質量(kg)】交流100V(50-60Hz)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】(洗浄装置貯湯量)0.85【形状】49~735(0.5~7.5)【色】179(241 ※8時間切設定による節電をしない場合)
お客様の声
用途: 便座の交換で使用。満足度: 5シンプルで使用しやすい。余計な機能が付いていなくてすっきり。