倉庫のネズミ対策に使う商品

倉庫のネズミ対策に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ネズミ取り」などの商品を紹介します。

超音波ネズミ駆除器 TMC
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TMC超音波ネズミ駆除器1台
レビュー:27件のレビュー 平均満足度3.48(27)
【特長】使用範囲は360度、350m2とかなり広範囲に効力があります。 20000Hz~45000Hzの範囲を自動的に移行して対象の免疫の発症を防ぎます。 家庭で飼育されている犬、猫、魚、鳥、家畜等には影響を及ぼしません。 今までの害虫対策グッズは使い捨てタイプ・毒物などの危険物・面倒なネズミ取り罠がありましたが、この商品は継続的に安全安心してご使用頂けます。
【対象動物】ねずみ【質量(g)】340【タイプ】超音波【周波数(Hz)】20000~45000【電源(V)】100(50/60Hz)【消費電力(W)】2【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】122×75.5【使用範囲】360度【電源コード(m)】1.1【有効面積(m2)】約350【音圧】自動変更【出力レベル】130dB
お客様の声
用途: 倉庫のネズミ対策満足度: 2高い割には効き目がないような…
ネズミが音に慣れてきたような気がします。
強力デスモア アース製薬
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アース製薬強力デスモア1パック(30g×8セット)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度3.69(29)
【特長】ネズミが好んでよく食べるネズミの好む原料を薬剤に配合し、ネズミの食べやすい大きさと固さにしています。 たくさんのネズミを駆除ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。 食べたネズミがすぐ死ぬことは無いため、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。
【用途】シールをはがして、容器に入れたまま薬剤を置いてください。 ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。翌日から薬剤がなくなったところは補充して数日間置き、食べなくなるまで続けてください。ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性(貯食性)があります。 容器には30gの薬剤が入っています。ネズミがたくさんいる場合は、容器をたくさん置くとより効果的です。
【成分】安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分【トラスコ品番】828-5234【セット内容】30g×8トレー【種別】殺鼠剤【区分】防除用医薬部外品【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】192×167×48【使用の目安】ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。【有効成分】ワルファリン0.05%(w/w)【使用場所】ネズミがよく出るところ数ヵ所【アズワン品番】64-1140-07【対象動物】ネズミ【医薬品医療機器等法】防除用医薬部外品
お客様の声
用途: 倉庫内のネズミ対策満足度: 5色がピンクでネズミが食べてたかすぐにわかります。価格はホームセンターより安いので大量買いしておく場所を増やしてネズミに備えています。
エンドキラー(殺鼠剤) ProBuster
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ProBusterエンドキラー(殺鼠剤)1パック(10g×20個)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.37(19)
【特長】接触経口性ネズミとりの小袋分包品ですから取扱いが簡単で衛生的。
誘食剤が配合されていますので、喫食性が優れています。
ワルファリン系、殺そ剤。
安心の誤食防止剤入り。
【種別】殺鼠剤【成分】ワルファリン、米ぬか【アズワン品番】65-1227-13
お客様の声
用途: 倉庫のネズミ対策満足度: 5ネズミ捕りを、仕掛けまいたが効果が無く、殺鼠剤に切り替えました
大変効果があり、追加で購入しました。コスパが良いです。
ネズミ撃退器 セフティー3
販売価格(税別)
6,398
税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セフティー3ネズミ撃退器1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度3.90(50)
【特長】家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
【用途】超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。
【対象動物】ねずみ【材質】ABS樹脂【寸法(mm)】119×98×98【周波数(Hz)】25000~65000【電源(V)】100【角度(°)】放射:260【適合面積(m2)】468~545(半径約18m)
お客様の声
用途: 倉庫のネズミ対策満足度: 5倉庫の1階と2階に設置。設置2か月、ネズミの糞等今のところ見当たらない

倉庫のネズミ対策に使う商品」に関連する商品一覧

ネズミ対策に使う商品

ネズミ対策に使う商品

発泡ウレタンスプレー,ネズミ一発退場