倉庫内のパレット移動に使うおすすめ商品

倉庫内のパレット移動に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ハンドリフト」「棚」「棚受け」などの商品を紹介します。

軽量ラック 150kg モノタロウ
販売価格(税別)10,98012,078税込
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
モノタロウ軽量ラック 150kg1台
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.34(188)
【特長】組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
【枠幅(mm)】ボルトレス【均等耐荷重(kg/段)】単体【タイプ】天地板:35
棚板:35
【板厚(mm)】50【棚ピッチ(mm)】40【仕様】150
お客様の声
用途: 倉庫の棚に使用満足度: 5大きさ、高さ、幅、問題ありません。強度もよし、自由に高さも変更でき、満足しています。
ハンドパレットトラック モノタロウ
販売価格(税別)43,98048,378税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウハンドパレットトラック1台
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.28(126)
【特長】過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
【用途】パレットの運搬に
【フォーク内幅(mm)】67【質量(kg)】標準タイプ【タイプ】200【ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)】180×50【ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)】550【フォーク外幅(mm)】230【ハンドル径(Φmm)】73×70
お客様の声
用途: 倉庫内のパレットの移動満足度: 3最近のパレットは低いものが多く、使えないものが多かった。
慌てて購入を決めた為にパレットの検証をしなかったのが失敗。
次回は超低床タイプを購入します。
ストレートモジュラーケーブル ヤザワコーポレーション
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ヤザワコーポレーションストレートモジュラーケーブル
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【特長】折り曲げグセがつきにくいからきれいに配線できます。 コードを束ねるのに便利なバンド付きです。 6極4芯対応なので電話回線を使用したインターネットに最適です。
【種別】6極2芯/4芯【色】パソコン対応、結束バンド付【適合端子】
お客様の声
用途: 事務所の移動満足度: 3問題なく通信できています。満足しています。購入は送料がかかったので割高感がありました。
棚受け金具(スチール) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
お客様の声
用途: 倉庫内の棚の作成満足度: 4ホームセンターなどで販売されている物と、変わりありません。問題なく使用できますが、付属のねじは必要無いので、もっと価格を安くしてほしいです。
クランプ 鉄骨用 モノタロウ
販売価格(税別)21,98024,178税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウクランプ 鉄骨用1箱(20個)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
【用途】鉄骨と単管接合用
【適合パイプ径(Φmm)】(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト【規格】(社)仮設工業会認定品【材質】48.6
お客様の声
用途: 自社の倉庫、棚製作満足度: 5一般的に売られている物よりかなり安価で強度、使用感など問題なく使えます。
ただ、20個も入って結構な重量になるにも関わらず梱包用のダンボールが弱く商品が届いた時には少し破けていて持ち上げたとたんに底が抜けたのでもう少し丈夫に梱包した方が良いかと思います。
平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.53(19)
【特長】エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
【材質(本体)】ラワン合板【表面処理】PP+PVC【材質(すべり止め)】上面ニス塗装【材質(車輪)】自在車×4個【持ち手穴(mm)】EVA【使用キャスター】125×35
お客様の声
用途: 倉庫内の荷物移動満足度: 4大きさもあり使い勝手が良いサイズです
滑り止めと側面のクッションゴムが付いていた事は評価が高いです
軽作業用帽子 ケーボー No.80 東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)
販売価格(税別)9391,033税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)軽作業用帽子 ケーボー No.801個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.59(17)
【材質】ABS樹脂【ひさし長さ(mm)】約165【頭囲(cm)】ポリエチレン【RoHS指令(10物質対応)】約40【材質(ヘッドバンド)】53~60【材質(あごひも)】対応【質量(g)】織ゴム
お客様の声
用途: 工事現場内 移動時に使用満足度: 5大変軽量ですが、とてもしっかりとした商品でした。気軽に使用出来、満足しています。
屋外用3相200V延長コード タイカツ
販売価格(税別)6,4987,148税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タイカツ屋外用3相200V延長コード1本
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.40(35)
【特長】工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
【定格電流(A)】VCT【特性】2.0【電線仕様-太さ(mm2)】4【電線仕様-芯数】20【電線仕様-種別】4P防雨プラグ付【定格電圧(V)】3相200【コンセント個数】1ツ口【コンセント形状】接地3P 20A 200V【仕様】屋外【使用場所】防雨
お客様の声
用途: 倉庫内の機械の移動満足度: 5配電するか迷ってたのですが、安全策を取り延長コードにしました。
安心して作業できます。

倉庫内のパレット移動に使う商品」に関連する商品一覧

倉庫内の整理棚に使う商品

倉庫内の整理棚に使う商品

軽量ラック 120kg,軽量ラック 150kg