倉庫内温度管理に使う商品

倉庫内温度管理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「温湿度計」「温度計」「扇風機」などの商品を紹介します。

工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.07(188)
【特長】サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下首折れ機能が付いています。 高さは、1150~1350mmまで調節が可能です。スタンドタイプ。
【モーター】45 4枚羽根(樹脂製)【上下調整】約7【本体寸法(mm)】1150~1350調整可能【首折れ】幅785×奥行き690×高さ1150~1350【電圧周波数(Hz)】開放式【風量調整】約90【ファン径(cm)】左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【質量(kg)】単相100V 50/60Hz【機能】弱/中/強【高さ(mm)】4段階【首振角度(°)】4段階
お客様の声
用途: 倉庫内温度管理満足度: 5倉庫内にて野菜選別
時にしようします
もう少し風力があればよい
温湿度計 デジタルタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ温湿度計 デジタルタイプ
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.16(45)
【特長】大きな画面で温度と湿度が確認できます。時刻表示もありアラームセットも可能です。イラストで快適マークを三段階で表示します。卓上と壁掛けでの使用が可能です。
【用途】部屋の温度と湿度の測定に。
【使用電池】(温度)-10~50℃ / (湿度)20~90%RH【本体サイズ(mm)】卓上式/壁掛式【仕様】ABS樹脂【材質(本体)】単4乾電池×1本(別売り)【測定精度(℃)】108×23×101【温度表示方式】デジタル【測定範囲】±1.0
お客様の声
用途: 倉庫の温度管理満足度: 4温度と湿度の文字が見やすいですが時計の文字が小さ過ぎるのでは 普段人が居ない所での使用なので最高温度の記録が見れるのは嬉しいですね
デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンワ測定デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.54(13)
【特長】広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
【材質】本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂【RoHS指令(10物質対応)】115(電池含)【質量(g)】単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)【センサケーブル長さ(m)】0.1℃【測定範囲(℃)】内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70【電源】70×102×18【最小表示】10秒【測定間隔】3【特性】デジタル【本体寸法(mm)】対応【温度表示方式】防水【防水性】温度センサー部/IPX7
お客様の声
用途: 倉庫内温度管理満足度: 4液晶が見やすく分かりやすい。いい感じでした。2個購入。
デジタル温度計 D シンワ測定
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンワ測定デジタル温度計 D
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.00(8)
【特長】シンプルで使いやすく、大きな表示で読み取り易い。スタンド内蔵で壁掛けにも置き型にも出来ます。
【用途】室内の温度の測定。
【測定範囲(℃)】-5~50【質量(g)】(0~40℃)±1、(それ以外)±2.5【材質(本体)】74×102×20【寸法(mm)】ABS樹脂【文字高(mm)】85【精度(℃)】30
お客様の声
用途: 倉庫の温度管理用満足度: 5大きくて見やすい。価格も満足。

倉庫内温度管理に使う商品」に関連する商品一覧

ハウス内の温度管理に使用する商品

ハウス内の温度管理に使用する商品

温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7,防水型中心温度計