【特長】スリムボディで作業性抜群!
シャフトロック機構で砥石の交換が簡単!
補助ハンドル付きで長時間の作業も疲れません!
安全な二重絶縁構造。
【用途】金属のバリ取り・研磨・研削か塗装落とし・下地みがき。
薄鉄板・タイル・レンガなどの切断に。
重研削のご使用にはご注意下さい。
【電圧(V)】鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)
砥石支えワッシャ
砥石押えナット
スパナ
補助ハンドル
交換用カーボンブラシセット【胴径(Φmm)】270(本体)【定格時間(分)】50/60【周波数(Hz)】100【定格電流(A)】550【消費電力(W)】10000【付属品】5.8【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】100(外径)×6(厚さ)×15(内径)【コード】2心・約1.8m【全長(mm)】58.5(グリップ付近)【砥石寸法(mm)】30
2mmのステンレス板も難なく切れてとても良かった。