【特長】サーキットプロテクタ (3120シリーズ)ロッカースイッチ+ヒューズ+パイロットランプがこれひとつで仕様を満たすことができます。
よって、コスト削減、配線数の低減、スペアヒューズが不要、すべての機種に同一電源のLED照光を採用しており、別途電源が不要など、トータルコスト削減に貢献できます。
広範囲に使用可能なロッカースイッチタイプのサーキットプロテクタ。(S-type TO CBE to EN 60934 トリップフリー機構付き)
取得規格:VDE、UL、CSA、CCC、医療規格EN60601準拠
【端子】AC240/DC50【極数】スナップイン【周囲温度(℃)】2【取付】0~55【定格電圧(V)】ブレード端子2×2.8×0.8mm